カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(34)
        • 検出・センサ(1)
        • 電源(制御機器)(57)

制御機器 :「3VX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1袋(3個)
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-3種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
RCAジャック 赤白(2連)基板取付型 LINKMANRCAジャック 赤白(2連)基板取付型LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。
材質プラスチック赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF ケーブル BALLUFFBALLUFF ケーブルBALLUFF
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
コネクタジェンダーメス
BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル BALLUFFBALLUFF Balluff近接センサ用ケーブルBALLUFF
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)5接続方式M12方向直線RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品光電センサコネクタジェンダーメス
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
BALLUFF コネクタ  メス BALLUFFBALLUFF コネクタ メスBALLUFF
2,070税込2,277
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1セット(3本)
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-315種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器