ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96CHIROSE(ヒロセ電機)
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF02S-E3/77VISHAY
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-2S-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-MVISHAY
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.3mm 1列 DF33C-3P-3.3DSA(24)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF3 シリーズ 1列 ストレート スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)