カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(147)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(78)
        • 接続・省配線(制御機器)(542)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(120)
        • 産業用PC用品(28)
        • 電子部品(オンボード)(3,847)
        • 検出・センサ(244)
        • 報知器(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(200)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(74)
        • 通信(制御機器)(15)
        • 電源(制御機器)(1,390)
        • 冷却(制御機器)(42)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「40A」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチ D40Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
つめ付きヒューズ 40A スターヒューズつめ付きヒューズ 40Aスターヒューズ
139税込153
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)40取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
40A 端子台 エスコ40A 端子台エスコ
220税込242
1セット(2個)
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-24
非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ omron(オムロン)非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
VS-26MB40A VISHAYVS-26MB40AVISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
VS-36MB40A VISHAYVS-36MB40AVISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
Han 40Aクリンプモジュール ハーティングHan 40Aクリンプモジュールハーティング
1,798税込1,978
1袋(2個)
5日以内出荷から43日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)40サイズ1 Module端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40Aomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイプ標準タイプ種類ドアスイッチケーブル長(m)0.15補助出力1NO(PNPトランジスタ出力)
コスモC露出 L無40A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無40APanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
スッキリ21 40A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A AL無Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
コスモC露出 L付40A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付40APanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
スッキリ21 40A ALFS付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A ALFS付Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1面
4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
409税込450
1個
翌日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAYVishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin TモジュールVISHAY
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
DC5-24V/40A ソリッドステートリレー エスコDC5-24V/40A ソリッドステートリレーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC5~24エスコ品番EA940MT-13
40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-2
NLS-E-GN-S120-M40A ITT CANNONNLS-E-GN-S120-M40AITT CANNON
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLS-1-BN-S120-M40A ITT CANNONNLS-1-BN-S120-M40AITT CANNON
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コスモC露出FS L無40A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L無40APanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプフリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)40材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
熱回路ブレーカ 40A 24V イーティーエィ熱回路ブレーカ 40A 24Vイーティーエィ
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続
仕様●定格電流:40A●定格電圧:24V●幅:12.4mm●シリーズ:EM12-T●取付タイプ:DINレール取付け●全奥行き:80mm●コード番号:175-0362アズワン品番65-8095-69
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(20個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-2-BK-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-2-BK-L-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-1-BN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-1-BN-L-S120-M40AITT CANNON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 12V 40A 1C GB[制御機器]リレー 12V 40A 1CGB[制御機器]
689税込758
1個
5日以内出荷
コイル定格電圧(V)12使用温度範囲(℃)-40~+85電流(A)コイル定格/40
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 40Aアクシャルスクリューモジュールハーティング
4,898税込5,388
1袋(2個)
4日以内出荷から49日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)40サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ21 40A AL無FS付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A AL無FS付Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
4日以内出荷から10日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
太陽光発電システム対応40A 日東工業太陽光発電システム対応40A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40ALITTELFUSE
629税込692
1袋(25個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 9.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(20個)
5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-N-BL-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-N-BL-L-S120-M40AITT CANNON
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コスモC露出FS L付40A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付40APanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ21横一列40A AL付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL付Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
NLDFT-3-GY-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-3-GY-L-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルリレー(40A 1接点 24V) HSIN DAメカニカルリレー(40A 1接点 24V)HSIN DA
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDCコイル定格電圧(V)DC24接点構成1Cコイル抵抗(Ω)309.8(±10%)コイル電流(mA)77動作電圧(V)コイル/DC15.6
NLDFT-E-GN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-E-GN-L-S120-M40AITT CANNON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器