カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(20)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(8)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(58)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(9)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「4in1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー omron(オムロン)ミニパワーリレーomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
制御リレー MYS omron(オムロン)制御リレー MYSomron(オムロン)
1,688税込1,857
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
RS Pro, フォーンジャック (メス) 1/4 in RS PRORS Pro, フォーンジャック (メス) 1/4 inRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 1/4 in取り付けタイプ = スルーホールタイプ = ステレオジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に銀定格電流 = 3Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 50 V色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -25℃極数 = 3RS Pro基板実装ソケット. このヘビーデューティナイロン製ボディのジャックソケットは、優れたコンタクト性能と耐久性を兼ね備えた設計で、しかも価格もお手頃です。パネルへの固定用にプラスチックねじ付きノーズとナットを採用しています。コンタクトは純ニッケルシルバー製で、スイッチ付きです。推奨されるノーズ取り付け穴径は11.2 mmです。パネルの最大厚は3.1 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板実装. 極性: メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, フォーンジャック (メス) 1/4 in RS PRORS Pro, フォーンジャック (メス) 1/4 inRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 1/4 in取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金, 錫定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグ AMPHENOLAmphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグAMPHENOL
749税込824
1個ほか
7日以内出荷
サイズ1/4inタイプ電話プラグ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))170262-4 LP E1CRIMP SNAP INTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4IN WEIDMULLERターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4INWEIDMULLER
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V 本体 長さ:60mmアズワン品番65-1608-51
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2APEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2APEM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2APEM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2APEM
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2APEM
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2APEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成DPDT端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631HAPEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2APEM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
Pilz セーフティリレー PILZPilz セーフティリレーPILZ
83,980税込92,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik フォーンプラグ NEUTRIKNeutrik フォーンプラグNEUTRIK
659税込725特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し昭電
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り昭電
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し昭電
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り昭電
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
Phoenix Contact 圧着工具 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着工具フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ソケット レンチセットセット 39ピース RS PRORS Pro ソケット レンチセットセット 39ピースRS PRO
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷
仕様ドライブサイズ = 1/4 inセットタイプ = Socket & Bit & Wrench Setドライブ種類 = 正方型個数 = 39仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RSソケット39個セット. 1/4インチのスクエアドライブソケット / ビットのセットは、スチール製の保管ケースに収納されています。. Sure Driveシステムを使用すれば、ソケットの平らな面を確実に把持し、高いトルクをかけてもソケットが潰れません。 鍛造クロムバナジウム鋼製、ソケットはサテンクロムメッキ仕上げ 45歯のスリムヘッド押ボタン式リリースラチェットで、8 °の最小円弧移動が可能
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
889税込978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度調節器 (PID制御) リレーWEST INSTRUMENTS
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Suco, 圧力センサ 01664シリーズ SUCOSuco, 圧力センサ 01664シリーズSUCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式 AAVID THERMALLOYアーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式AAVID THERMALLOY
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 390kΩ 3W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 390kΩ 3W ±5%VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 390kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin ESV 東芝Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin ESV東芝
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin USV 東芝Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin USV東芝
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.25mmESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1)RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型BOURNS
279税込307
1個
7日以内出荷
Cermet 1/4 inSquare 500mW Side Adjust 3362X SeriesBournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-84
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

4in1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器