カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「A1SY10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器