カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電子部品(オンボード)(11)
        • 検出・センサ(4)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(66)

制御機器 :「ABP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABPSTMicro
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
AB基板電源 クガデン(久我山電子)AB基板電源クガデン(久我山電子)
109税込120
1個
3日以内出荷
種類片面基板寸法(縦×横)(mm)17.78×43.18サイズ(号)6
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
789税込868特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ M2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状機能動作ON-<ON>使用温度範囲(℃)-30~85耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性200000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応
2.4GHz帯両偏波パッチアンテナ Mono Wireless2.4GHz帯両偏波パッチアンテナMono Wireless
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
単方向に強い感度を持つ2.4GHz帯パッチアンテナ パッチアンテナは方形のマイクロストリップアンテナで、平らな金属シートをグラウンドプレーンに張り付けた構造をしています。プリント基板上に構成でき平面で薄いという特長があります。パッチアンテナは構造上、単方向に強い感度を持ちますが、放射方向を制限して不要な方向に電波を出さないという効果もあります。 MW-A-BP01は、偏波方向が水平と垂直の電波を放射する両偏波アンテナで、相手側のアンテナの向きに左右されないという特長があります。 1mのケーブルが付属していますが、3m、5mのケーブルも使用できます。
インピーダンス50ΩコネクタSMAジャック利得(dB)V(垂直):5、H(水平):5 、最大(公称):9偏波両偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
樹脂製防水平面スイングハンドル ホシモト樹脂製防水平面スイングハンドルホシモト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 mオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
L型樹脂ハンドル ホシモトL型樹脂ハンドルホシモト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金キー番号H9001
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-110 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-110AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入AMPHENOL
9,998税込10,998
1箱(5個)
7日以内出荷
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
外部水晶発振回路モジュール マルツエレック外部水晶発振回路モジュールマルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
「ディスクリート外部発振回路でUSB-DACに潜むクロック・ジッタを改善する!」 【MHPA-PCM2750U-KIT】の高音質化用オプションモジュールです。
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9379アズワン品番65-7489-25
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mmomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:透明な物体を検出●検出範囲:100 mm → 500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5986アズワン品番65-7275-38
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スライドスイッチ(FSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ(FSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
279税込307
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(M2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ(M2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
押ボタンスイッチ(M2シリーズ) PC基板専用の丸洗い洗浄形 マイクロスイッチ機構採用 繊維強化ポリアミドのケース フラックス等の浸入をシャットアウト EU-RoHS指令対応
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85シリーズM2機能動作ON-(ON) モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAGonsemi
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 325 mVロードレギュレーション = 170 mV極性 = 負パッケージタイプ = TO-92mAピン数 = 3パワーレーティング = 625mW寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5.2mmMC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
電源 エントリー レセプタクル 120A 1KV BLK AMPHENOL電源 エントリー レセプタクル 120A 1KV BLKAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:120A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクトアズワン品番65-1629-74
ABPLLNT010BGAA5 honeywellABPLLNT010BGAA5honeywell
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SV仕様三菱電機
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CV仕様三菱電機
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-CW仕様三菱電機
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
電源 エントリー レセプタクル 120A 1KV レッド AMPHENOL電源 エントリー レセプタクル 120A 1KV レッドAMPHENOL
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:120A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクトアズワン品番65-1629-75
低圧遮断器NF125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CV仕様三菱電機
26,980税込29,678
1台
18日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-CW仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-SW仕様三菱電機
239,800税込263,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-SV仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
80,980税込89,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-CV仕様三菱電機
68,980税込75,878
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-SW仕様三菱電機
219,800税込241,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-CW仕様三菱電機
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器