カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(79)
        • 検出・センサ(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(9)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「AIM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • アイマーク
  • タイマー
  • タイミングベルト
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様静止電流:0.001mA幅(mm)1.6寸法(mm)2.92×1.6×1.02高さ(mm)1.02精度0.01出力電圧(V)2.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instrumentsラインレギュレーション0.032 %/V出力タイプ固定
直流ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)直流ポテンショメータ変換器MG(旧エム・システム技研)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
直流信号を抵抗値変化に変換 ポテンショメータ許容電力1W 抵抗レンジ豊富
構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)供給電源100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)
ID Map Manager(PC用) 日本語版 omron(オムロン)ID Map Manager(PC用) 日本語版omron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay サーミスタ VISHAYVishay サーミスタVISHAY
279税込307
1個
当日出荷
シリーズ = NTCAIMME3許容差 = ±3%最大定格電力 = 100mW長さ = 23mm奥行き = 6.8mm寸法 = 6.8 x 23mmVishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム V680シリーズomron(オムロン)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(91個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NTCAIMME3C90373 VISHAYNTCAIMME3C90373VISHAY
269税込296
1個
翌々日出荷
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様シャント電圧リファレンス、可変、LMV / TLVシリーズ寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93出力電圧(V)(Min)1.215、(Max)1.265公称電圧(V)1.24 - 30出力電流(mA)(Max)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±1.0基準タイプ可変
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3Texas Instruments
389税込428
1個
10日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:Sアズワン品番67-0407-14
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
549税込604
1個
10日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
629税込692
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
469税込516
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
639税込703
1個
10日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
629税込692
1個
12日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5Texas Instruments
309税込340
1個
10日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments
219税込241
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5Texas Instruments
299税込329
1個
10日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67
IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5Texas Instruments
449税込494
1個
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
カップリング コネクタ ハウジング M23 WEIDMULLERカップリング コネクタ ハウジング M23WEIDMULLER
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SAI M23 シリーズ シェル タイプ:ソリッド シェル ストレート プラグ 適合製品:M23 シリーズ シグナル トランスミッション インサート & コンタクト コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:7mm シェルフィニッシュ:ニッケルアズワン品番65-1516-16
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ID Map Manager(PC用) 英語版 omron(オムロン)ID Map Manager(PC用) 英語版omron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250Vエイム電子
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
長さ(m)0.5定格12A-125V
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
カムスイッチ Kraus & Naimer  10 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 10Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  12 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 12Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
Relais circuit imprime FINDERRelais circuit imprimeFINDER
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3Kraus & Naimer
2,850税込3,135特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Kraus & Naimer ハンドル Kraus & NaimerKraus & Naimer ハンドルKraus & Naimer
899税込989
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドル●併用可能製品:カムスイッチ●丸型ベゼル付きハンドルオペレータ. このスイッチオペレータは、スイッチボディ(代表品番323-561を参照)に対応しています。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル固定、直径30.5 mm (丸型ベゼル) 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  2 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 2Kraus & Naimer
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & NaimerKraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチKraus & Naimer
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
カムスイッチ Kraus & Naimer  4 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 4Kraus & Naimer
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器