カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(30)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「ALPS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps ElectricAlps Electric 機械式ロータリエンコーダAlps Electric(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps ElectricAlps Electric ロータリスイッチ PCBAlps Electric
959税込1,055
1個
翌々日出荷
Alps Electric 位置センサ Alps ElectricAlps Electric 位置センサAlps Electric
349税込384
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1WAlps Electric
559税込615
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 Alps ElectricAlps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸Alps Electric
519税込571
1個
当日出荷
仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB Alps ElectricAlps Electric 検出器スイッチ レベル PCBAlps Electric
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)Alps Electric
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25WAlps Electric
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点Alps Electric
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric インクリメンタル形 Alps ElectricAlps Electric インクリメンタル形Alps Electric
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 押しボタンスイッチ  ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mmAlps Electric(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(4個)
当日出荷
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ 6極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 6極 PCBAlps Electric
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605接点数6定格電圧(V)DC16接点構成SP6T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7823-72パネルカット寸法(mm)0.9
ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 5極 PCBAlps Electric
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
12,980税込14,278
1セット(80個)
7日以内出荷
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩAlps Electric
24,980税込27,478
1セット(80個)ほか
7日以内出荷
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリAlps Electric
280税込308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAlps Electric
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホール
スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入 Alps Electricスライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入Alps Electric
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチアルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回
仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入 Alps Electricタクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入Alps Electric
349税込384
1袋(5個)
欠品中
Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズAlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅
仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシック ESSENTIALフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷
必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
定格出力電圧(DC V)22~28仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24
EC12E1220401 アルプスEC12E1220401アルプス
379税込417
1個
7日以内出荷
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:464-0804アズワン品番68-4149-85
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494アズワン品番68-4149-46
Amphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSB AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSBAMPHENOL
7,998税込8,798
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類レセプタクルシリーズSLP範囲SurLokPlus行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSR AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSRAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様BetterWorld製品:あり種類レセプタクルシリーズSLP範囲SurLokPlus行数1RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用 オムロンヘルスケアインターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用オムロンヘルスケア
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCATThe serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type
仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NXアズワン品番65-7275-92

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

alps 可変抵抗特集
おすすめ人気ランキング
制御機器