カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(10)
        • 電子部品(オンボード)(35)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(8)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「BOXE」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4 EATON(イートン)

    スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4

    EATON(イートン)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
    仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●電源電圧:100→ 240 V ac/dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110 mmアズワン品番65-7349-72
  • スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4 EATON(イートン)

    スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4

    EATON(イートン)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
    仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラム容量:32 GB●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110mmアズワン品番65-7328-75
  • 10G対応CAT6 ABCスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCスイッチ

    BLACK BOX
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台 CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台

    CLEVER LITTLE BOX
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスA:メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
  • Clever Little Box フォーンプラグ (オス) 3.5 mm ケーブルマウント モノラル CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box フォーンプラグ (オス) 3.5 mm ケーブルマウント モノラル

    CLEVER LITTLE BOX
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    極数3寸法(mm)【電池】3.5タイプモノラル取付方式ケーブルマウントシリーズCLB端子種別スクリューオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金めっき
  • フェイスプレート シングルギャング 1極 オス Clever Little Bo× CLEVER LITTLE BOX

    フェイスプレート シングルギャング 1極 オス Clever Little Bo×

    CLEVER LITTLE BOX
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:XLR●オス・メス:オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI

    CLEVER LITTLE BOX
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メスタイプHDMI材質(ハウジング)PVCRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • フェイスプレート ダブルギャング 2極 オス Clever Little Bo× CLEVER LITTLE BOX

    フェイスプレート ダブルギャング 2極 オス Clever Little Bo×

    CLEVER LITTLE BOX
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Clever Little Box RJアダプタ CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box RJアダプタ

    CLEVER LITTLE BOX
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    タイプPCBユニットインターフェイスRJ45, ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスプレート シングルギャング 1極 メス Clever Little Bo× CLEVER LITTLE BOX

    フェイスプレート シングルギャング 1極 メス Clever Little Bo×

    CLEVER LITTLE BOX
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • CLB-JL45 CLEVER LITTLE BOX

    CLB-JL45

    CLEVER LITTLE BOX
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付  10個 BLACK BOX

    C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個

    BLACK BOX
    58,980税込64,878
    1セット
    11日以内出荷
    C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
    用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
  • C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無  10個 BLACK BOX

    C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個

    BLACK BOX
    49,980税込54,978
    1セット
    11日以内出荷
    C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
    用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
  • CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個

    BLACK BOX
    42,980税込47,278
    1セット
    11日以内出荷
    CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • PS/2キーボード・マウス・ゴースト・エミュレーター BLACK BOX

    PS/2キーボード・マウス・ゴースト・エミュレーター

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1台
    13日以内出荷
    PS/2キーボード・マウス用のエミュレーターです
    仕様ハードウエア要件:PS/2 キーボード、マウスポート付き PC電源PC から供給インターフェースPC接続:6ピン mini DIN オス (2)、キーボード・マウス接続:6ピン mini DIN メス (2)
  • 10G対応CAT6 ABCDEスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCDEスイッチ

    BLACK BOX
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • 10G対応CAT6 ABCDスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCDスイッチ

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付  10個 BLACK BOX

    CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個

    BLACK BOX
    53,980税込59,378
    1セット
    15日以内出荷
    CAT6カプラです。CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • SW-005 BRAINBOXES

    SW-005

    BRAINBOXES
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-320 BRAINBOXES

    ES-320

    BRAINBOXES
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドボックス AUXEシリーズ

    タカチ電機工業
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
  • SW-504 BRAINBOXES

    SW-504

    BRAINBOXES
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549 BRAINBOXES

    Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549

    BRAINBOXES
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes イーサネットスイッチには 8 つのアナログ入力があります。電圧及び電流の高精度測定に適しています。実際のパラメータのほとんどは、アナログ出力センサを搭載したセンサを使用して測定されます。この Brainboxes イーサネットスイッチは、これらの実際の信号を受信してネットワーク上のデータに変換します。Brainboxes スイッチは、 Microsoft を使用してデバイスと通信するための API 及びサンプルコードのスイートを提供します。NET フレームワーク Visual Basic 、 C# 、 C++ 、 Java 、 JavaScript 、および PHP 。このデバイスは、 Web ブラウザから設定及び保護できます。また、 Windows PC の COM ポートとしてインストールして、レガシーアプリケーションに不可欠な完全な下位互換性を持たせることができます。メディアコンバータは CE 認定を受けています。特長と利点個別に設定可能 工場フロアプロセス制御及びオートメーション 内蔵DINレール取り付け 任意の Web ブラウザから即座に監視できます プログラマブルゲインアンプは、最小 75 mV のフル分解能測定が可能です 動作温度範囲: -30 → 80 ° C用途工場フロア 車両 海洋産業認定CE
    仕様動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc )用途モデム POS プリンタ 産業機器
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes

    BRAINBOXES
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes PoE イーサネット - シリアルデバイスサーバーBrainboxes PoE イーサネットからシリアルデバイスサーバー( Power over Ethernet 対応)は、RS232 シリアルポート 2 つにアクセスできる最先端のデバイスです。ES シリーズは、シンプルですぐにネットワーク接続できるシリアルポートを提供します。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点Power over Ethernet IEEE802.3af 対応の 2 ポート RS-232 です データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー 使いやすいインターフェイス 簡単に使用可能 強力な操作性 シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 オプションの DIN レール取り付けキット用途モデム POS プリンタ 産業機器認定CE
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesアダプタBrainboxes アダプタはイーサネット - シリアルデバイスサーバーで、2 つの RS232 シリアルポートにアクセスできます。簡単に配線できるように取り外し可能なねじ端子台が備えられています。このデバイスは、要求の厳しい環境で簡単なネットワークシリアルポートを提供します。シリアルポートトンネリングを備えており、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます。また、Web インターフェイスを備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定し、制御できます。このアダプタには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます特長と利点最大ボーレート: 100 万回( 1 Mbaud ) 10/100 Base TXイーサネットポート 使いやすいインターフェイス、使いやすく、操作が強力です Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット ソフトウェア不要 電源が付属( 5 → 30 V dc の範囲の電源入力) 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途リモートモニタリング 産業施設 ソフトウェア
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes 5 BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes 5

    BRAINBOXES
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
    仕様RJ45ポート = 5RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes 4 BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes 4

    BRAINBOXES
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
    仕様RJ45ポート = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット Web 設定および RFC2217 準拠のインターフェイス 10/100 Base TXイーサネットポート 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途モデム POS プリンタ 産業機器
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルボード RS232 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルボード RS232

    BRAINBOXES
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6kbit/s接続ポートRS232
  • Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485

    BRAINBOXES
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
    仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) BRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320

    BRAINBOXES
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
    仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159

    BRAINBOXES
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルボード RS422 RS485 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルボード RS422 RS485

    BRAINBOXES
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスシリアル接続ポートRS422, RS485
  • デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ BRAINBOXES

    デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ

    BRAINBOXES
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235

    BRAINBOXES
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-257 BRAINBOXES

    US-257

    BRAINBOXES
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-235 BRAINBOXES

    US-235

    BRAINBOXES
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器