カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(22)
        • 通信(制御機器)(6)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「BOXE」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10G対応CAT6 ABCスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCスイッチ

    BLACK BOX
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台 CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台

    CLEVER LITTLE BOX
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスA:メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
  • Clever Little Box フォーンプラグ (オス) 3.5 mm ケーブルマウント モノラル CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box フォーンプラグ (オス) 3.5 mm ケーブルマウント モノラル

    CLEVER LITTLE BOX
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    極数3寸法(mm)【電池】3.5タイプモノラル取付方式ケーブルマウントシリーズCLB端子種別スクリューオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金めっき
  • フェイスプレート シングルギャング 1極 オス Clever Little Bo× CLEVER LITTLE BOX

    フェイスプレート シングルギャング 1極 オス Clever Little Bo×

    CLEVER LITTLE BOX
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:XLR●オス・メス:オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI

    CLEVER LITTLE BOX
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メスタイプHDMI材質(ハウジング)PVCRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • フェイスプレート ダブルギャング 2極 オス Clever Little Bo× CLEVER LITTLE BOX

    フェイスプレート ダブルギャング 2極 オス Clever Little Bo×

    CLEVER LITTLE BOX
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Clever Little Box RJアダプタ CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box RJアダプタ

    CLEVER LITTLE BOX
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    タイプPCBユニットインターフェイスRJ45, ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスプレート シングルギャング 1極 メス Clever Little Bo× CLEVER LITTLE BOX

    フェイスプレート シングルギャング 1極 メス Clever Little Bo×

    CLEVER LITTLE BOX
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • CLB-JL45 CLEVER LITTLE BOX

    CLB-JL45

    CLEVER LITTLE BOX
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付  10個 BLACK BOX

    C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個

    BLACK BOX
    58,980税込64,878
    1セット
    11日以内出荷
    C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
    用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
  • C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無  10個 BLACK BOX

    C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個

    BLACK BOX
    49,980税込54,978
    1セット
    11日以内出荷
    C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
    用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
  • CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個

    BLACK BOX
    42,980税込47,278
    1セット
    11日以内出荷
    CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • PS/2キーボード・マウス・ゴースト・エミュレーター BLACK BOX

    PS/2キーボード・マウス・ゴースト・エミュレーター

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1台
    13日以内出荷
    PS/2キーボード・マウス用のエミュレーターです
    仕様ハードウエア要件:PS/2 キーボード、マウスポート付き PC電源PC から供給インターフェースPC接続:6ピン mini DIN オス (2)、キーボード・マウス接続:6ピン mini DIN メス (2)
  • 10G対応CAT6 ABCDEスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCDEスイッチ

    BLACK BOX
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • 10G対応CAT6 ABCDスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCDスイッチ

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付  10個 BLACK BOX

    CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個

    BLACK BOX
    53,980税込59,378
    1セット
    15日以内出荷
    CAT6カプラです。CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • SW-005 BRAINBOXES

    SW-005

    BRAINBOXES
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-320 BRAINBOXES

    ES-320

    BRAINBOXES
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドボックス AUXEシリーズ

    タカチ電機工業
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
  • SW-504 BRAINBOXES

    SW-504

    BRAINBOXES
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes

    BRAINBOXES
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • Brainboxes シリアルボード RS232 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルボード RS232

    BRAINBOXES
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6kbit/s接続ポートRS232
  • Brainboxes シリアルボード RS422 RS485 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルボード RS422 RS485

    BRAINBOXES
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスシリアル接続ポートRS422, RS485
  • デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ BRAINBOXES

    デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ

    BRAINBOXES
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-257 BRAINBOXES

    US-257

    BRAINBOXES
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-235 BRAINBOXES

    US-235

    BRAINBOXES
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-159 BRAINBOXES

    US-159

    BRAINBOXES
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-320 BRAINBOXES

    US-320

    BRAINBOXES
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-457 BRAINBOXES

    ES-457

    BRAINBOXES
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-446 BRAINBOXES

    ES-446

    BRAINBOXES
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク

    BRAINBOXES
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • UC-324 BRAINBOXES

    UC-324

    BRAINBOXES
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MK-048 BRAINBOXES

    MK-048

    BRAINBOXES
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-357 BRAINBOXES

    ES-357

    BRAINBOXES
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-246 BRAINBOXES

    ES-246

    BRAINBOXES
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ED-549 BRAINBOXES

    ED-549

    BRAINBOXES
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器