カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(2)

制御機器 :「CANON 510」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入ITT CANNON
57,980税込63,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
217-8516-010 ITT CANNON217-8516-010ITT CANNON
969税込1,066
1個
7日以内出荷
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入ITT CANNON
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
はんだカップコンタクト挿抜回数500回用に最適
仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434アズワン品番65-7662-53
ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 1袋 100個入ITT CANNON
239,800税込263,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4061アズワン品番65-7782-97
SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入KOA
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy materialIts applications includes current sensing, voltage division and pulse applicationsIt is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-49
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085 1袋 100個入ITT CANNON
60,980税込67,078
1袋(100個)
8日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4177アズワン品番65-7782-42

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器