カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(22)
        • 通信(制御機器)(8)

制御機器 :「CHV」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELFBOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELFBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELFBOURNS
28,980税込31,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 1W CHV2512-FX-1005ELF BOURNSBourns 抵抗器, 2512(6432M), 1W CHV2512-FX-1005ELFBOURNS
519税込571
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1WRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELFBOURNS
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
IXYS IGBT IXYSIXYS IGBTIXYS
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
ジャックポスト F-SCHV シリーズ 用途 D-subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANYジャックポスト F-SCHV シリーズ 用途 D-subコネクタFCT - A MOLEX COMPANY
219税込241
1個
7日以内出荷
FCT - D-SubアクセサリD-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:F-SCHV●コード番号:812-6456アズワン品番65-7775-47
Bourns 高電圧抵抗器 3216サイズ BOURNSBourns 高電圧抵抗器 3216サイズBOURNS
339税込373
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3K DiodesZetex20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3KDiodesZetex
4,298税込4,728
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様電圧監視スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
pneumatischer Zeitrelaisblock ansprechve SIEMENSpneumatischer Zeitrelaisblock ansprechveSIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0●範囲:SIRIUS●タイマー機能:オンディレイ●タイマレンジ:0 → 30sアズワン品番65-7268-20
Schneider Electric キー ZBG458A for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric キー ZBG458A for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用キー併用可能製品:緊急停止プッシュボタンスイッチ、Harmony XB4、Harmony XB5、セレクタスイッチシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12HV615-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12HV615-I/SNMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12H●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F609 - 615 - 617 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F609 - 615 - 617ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: - MHzと8 MHz I/Oピン - 5 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F615 - F617モデルのみ 8ビットタイマ - 1 - PIC12F615 - F617: 8ビットタイマ - 2 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ケーブル for use with Various HMIs, シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル for use with Various HMIs,シュナイダーエレクトリック
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cableケーブル長:2m危険区域認証:ATEX品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric キー ZBG421E for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric キー ZBG421E for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Key併用可能製品:XALD Series, XALK Series, XB4 Series, XB5 Seriesシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric キー ZBG3131A for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric キー ZBG3131A for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Key併用可能製品:XALD Series, XALK Series, XB4 Series, XB5 Seriesシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ガード 9001K56YM for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ガード 9001K56YM for use with Variousシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Guard併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001K塞ぎ板及びガードRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:18 x 27 mmセレクタスイッチ及び照光式プッシュボタンシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric Flush Mounting Kit for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric Flush Mounting Kit for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:埋込型キットシリーズ:Harmony XB4Schneider XB4埋込設置キット. Schneider Electric XB4埋込設置キットは、Harmony XB4シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 デバイスを制御、マシンの操作モードは変化なし スタイリッシュな外観で、コントロールパネルの雰囲気を一新 広範な用途に対応する柔軟性
Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ022 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 取り付けキット ZB5AZ022 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:22 mmセレクタスイッチ及び照光式プッシュボタンシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:22 mmプッシュボタン及びパイロットランプシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric スクリュードライバ 9001 K69 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric スクリュードライバ 9001 K69 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Screwdriver併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 工具. コンタクトブロック取り付け用の特別な先端を備えたドライバ 取り付けが迅速になる固定ナット締め付けレンチ
Schneider Electric クロージングプレート 9001K52 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric クロージングプレート 9001K52 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Closing Plate併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001K塞ぎ板及びガードRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric クロージングプレート 9001K51 for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric クロージングプレート 9001K51 for use with Variousシュナイダーエレクトリック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Closing Plate併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001K塞ぎ板及びガードRoHS指令(10物質対応)対応
IEC 61850-3準拠イーサネット- ファイバメディアコンバータ MOXAIEC 61850-3準拠イーサネット- ファイバメディアコンバータMOXA
96,980税込106,678
1個
62日以内出荷から102日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器