カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(30)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)

制御機器 :「CLK」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
材質冷間圧延ステンレス銅板
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH STマイクロエレクトロニクスIC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOHSTマイクロエレクトロニクス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。
仕様●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要アズワン品番67-0354-91
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP Texas InstrumentsIC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOPTexas Instruments
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
仕様●タイプ:ファンアウトバッファ(分配)●回路数:1●レシオ - 入力:出力:1:10●差動 - 入力:出力:なし/なし●入力:LVTTL●出力:LVTTL●周波数 - 最大:200MHz●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-69
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニットomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニットomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
LED照明ワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明ワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
ステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板マルツエレック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)の評価基板 TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 PWM 定電流駆動 CLK 入力制御 2 相、1-2 相、W1-2 相、2W1-2 相、4W1-2 相、8W1-2 相の励磁駆動が可能 BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、パワーオンリセット回路(POR) 内部回路動作用VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗、コンデンサで設定可能
モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)マルツエレック
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB62214AFNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62214AFNG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動による、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
Microchip Xplained Mini 開発 ボード ATMEGA328P-XMINI MICROCHIPMicrochip Xplained Mini 開発 ボード ATMEGA328P-XMINIMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
予約販売
ATmega 328 Xplained Mini開発ボード. Atmel ATmega328P Xplained Mini開発ボードは、ATmega328P用のハードウェアプラットフォームです。Atmel Studio 6.2以降とシームレスに統合する、内蔵型のデバッガが付属しています。ターゲットMCUのすべての信号にアクセスします。仮想COMポート(CDC) 16 MHzターゲットclk USB給電 Arduinoシールド適合 ターゲットSPIバスヘッダ Xplained Pro拡張ヘッダはストラップ設置が可能
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega328Pプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
モータドライバIC評価基板(TB6600FG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB6600FG)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S142NG)マルツエレック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB6608FNG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB6608FNG)マルツエレック
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
TB6608FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧15V、最大定格電流0.8Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使用して体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB62214AFG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62214AFG)マルツエレック
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板 マルツエレックモータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃アズワン品番67-0352-87
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB67S128FTG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB67S128FTG)マルツエレック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
TB67S128は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式、Serial制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流5.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相、16W1-2相、32W1-2相、64W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB67S209FTG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB67S209FTG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
TB67S209は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)評価基板マルツエレック
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)の評価基板 TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCDプロセスによる出力段低オン抵抗。 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵のため、VM電源だけで動作可能。 チョッピング周波数は外部抵抗、外部コンデンサで設定可能。
関連資料(0.61MB)
モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)評価基板マルツエレック
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)の評価基板 TB67S179は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 逆電流防止機能を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を搭載 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を搭載 スタンバイ(省電力)機能を搭載 ブレーキ機能を搭載 低オン抵抗(0.5Ω (Typ.)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) 内部回路制御用VCCレギュレータを搭載 固定オフ時間を外付け部品により設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)の評価基板 TB67S522は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧40V 、最定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを駆動コントロール可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動が可能。BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 (Spec は絶対最大定格および動作範囲を参照してください。) 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM 電源のパワーオンリセット回路を内蔵 内部回路動作用 VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサで設定可能
モータドライバIC(TB67S512FTAG)評価ボード マルツエレックモータドライバIC(TB67S512FTAG)評価ボードマルツエレック
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S512FTAG)の評価基板 TB67S512は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出耐圧40V 、最定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出 (TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能 (過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67H452は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付きDCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 ブラシ付きDC モータを1 チップで、最大4 つ駆動コントロール可能 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、最大2 つ駆動コントロール可能 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板マルツエレック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
LEDワークライト CLK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
89日以内出荷
製品特長防水性能:食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応IP66 / 67G(JIS C0920:2003)IP69K(DIN 40050 part 9)選べるラインナップ:3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)トーコネ(旧:東洋コネクター)
329税込362
1個
3日以内出荷
パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンスPicossci 2 開発ボード (RP2350搭載)スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載汎用LED搭載(GPIO25に接続)デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
Seeit, ユニバーサルプログラマ MULTIPIC PICシリーズ用 SeeitSeeit, ユニバーサルプログラマ MULTIPIC PICシリーズ用Seeit
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルプログラマ併用可能製品:PICシリーズインターフェース:USBプログラマー名:MULTIPICプログラムされたメモリタイプ:EEPROMMCUタイププログラマブル:PICMULTIPIC、ユニバーサルプログラマ、PICマイクロコントローラ及びシリアルEEPROM用、USB対応. MULTIPICは、Microchipの650種類を超える様々なPICマイクロコントローラ(PIC10Fxxx、PIC12Fxxx、PIC16Fxxx、PIC18Fxxx、PIC24Fxxx、PIC24Hxxx、dsPIC30Fxxx、PIC32MXxxx、dsPIC33Fxxx)のプログラミングを可能にします。 この基板には、8、14、18、20、28、40ピンの多種多様なDIPコンポーネントに対応したチューリップソケットが何種類も組み込まれています。 このSPIコネクタは、オンボードコンポーネントのプログラミングが可能です。 オプションアダプタをSOT、DFN、SOIC、SSOP、QFN、TQFP標準パッケージに追加できます。 また、このプログラマを使用すると、24C / LC / AA / FCxxx、25LC / AAxxx、93C / LC / AAxxx、HCSxxxコンポーネント用のシリアルEEPROMをプログラムすることができます。 PCのUSBポートに接続して使用するため、外部電源は不要です。 MULTIPICのソフトウェアはWindows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)で動作し、Microchip社のソフトウェアとの互換性も同様に備えています。. 標準ファイル形式に適合: JEDEC、INTEL (拡張) Hex、Intel Hex16、自動検出形式 読み込み / 書き込み / 検証 / 消去 / ブランクチェックの各種機能 Vddパラメータの変更: 2.5 Vから5.0 V デバイスを自動検出 コード保護とデータ保護が可能 プログラムメモリとEEPROMデータメモリを別々のバッファで表示 外部アダプタなしですべてのDIPパッケージデバイスに対応 SPIコネクタでオンボードデバイスをプログラム、(AUX、CLK、DATA、VSS、VDD、VPP) 24Cxx (A0、A1、A2)と93Cxx (8ビット又は16ビット)にはスイッチを用意 Windows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)をサポート、空き容量100 MB付き 基板寸法: 135 x 95 x 15 mm. キットの内容. プログラマ、チューリップDIPパッケージソケットが数個付属 USBケーブル ソフトウェアを収録したCD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DTM 基板実装車載ヘッダは、電線対基板コネクタシステムに内蔵されています。Deutsch 基板エンクロージャは、スルーホール取り付けタイプと通気口(オプション)があります。Deutsch DT 及び DTM スナップインヘッダは、ですコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:基板エンクロージャ●シリーズ:DEUTSCH DTM●色:黒●幅:118mm●高さ:114mm●コード番号:217-5568アズワン品番65-7542-50

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器