Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±0.02%, CNS020-1MPVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 250kΩ 0.5W ±0.02%VISHAY
Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MPVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 100kΩ 0.5W ±0.02%VISHAY
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズミヤマ電器
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
APC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズシュナイダーエレクトリック
APC PowerChute Network Shutdown Node Specialized OS 非仮想化環境 SSPCNSSPシリーズシュナイダーエレクトリック
APC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズシュナイダーエレクトリック
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5JAPC(シュナイダーエレクトリック)
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5JAPC(シュナイダーエレクトリック)
Renesas Electronics マイコン R5F21324CNSP#U0 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB フラッシュ, 20-PinRENESAS
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ONミヤマ電器
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SOTexas Instruments
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOTexas Instruments
IC DAC 8BIT A-OUT 16SOTexas Instruments
三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
温度調節器 TN シリーズAUTONICS(オートニクス)
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)AUTONICS(オートニクス)
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル進電テクノロジー
マイクロチップ, ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 28-Pin PLCCMICROCHIP
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17F4Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVMonsemi
SMDコモンモードフィルタ・チョーク 200mA 3.2 x 1.6 x 1.8mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIConsemi
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 10 kΩ 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK