カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(78)
        • 電子部品(オンボード)(115)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(13)
        • 電源(制御機器)(53)
        • 冷却(制御機器)(14)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「CPS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPS スタックI/O カウンタ入力 CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O カウンタ入力CONTEC(コンテック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
2相信号をカウント可能 フォトカプラ絶縁入力 割り込み、信号出力 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U応答速度500KHz使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台カウントモード32-bitアップダウンチャネル数2chバス仕様CONPROSYSスタック
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
CPS スタックI/O リレー接点出力 CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O リレー接点出力CONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U出力点数4点使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプCONTEC(コンテック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
CPS22IR-ALNA-24RG CAMDENBOSSCPS22IR-ALNA-24RGCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズシュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC suppliesRoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所引抜工具 圧着(CPS)タイプ七星科学研究所
329税込362
1個
8日以内出荷
七星科学研究所オリジナル工具
CONPROSYSシリーズ用アンテナ CONTEC(コンテック)CONPROSYSシリーズ用アンテナCONTEC(コンテック)
14,880税込16,368
1台
3日以内出荷
CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10 CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/64GB/Win10 CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/64GB/Win10CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRXCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX/EC CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX/ECCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX/EC CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX/ECCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRXCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
インバータオプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション東芝シュネデール・インバータ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
光成端箱 渡辺製作所[制御機器]光成端箱渡辺製作所[制御機器](1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼ホワイト付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所センサブラケット 取付共用ブラケット岩田製作所
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
エンコーダブラケット 岩田製作所エンコーダブラケット岩田製作所
759税込835
1個
翌々日出荷
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6CPシリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)CONTEC(コンテック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-Nomron(オムロン)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から15日以内出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック)CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネットCONTEC(コンテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から15日以内出荷
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)CONTEC(コンテック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール CONTEC(コンテック)絶縁劣化監視 CONPROSYS I/OモジュールCONTEC(コンテック)
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U機能漏電測定(電源モード)使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台バス仕様CONPROSYS スタック
Amphenol Industrial フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ AMPHENOLAmphenol Industrial フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオAMPHENOL
939税込1,033
1個
5日以内出荷
1/4インチジャックプラグMシリーズAmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
寸法(mm)6.35ナチュラルタイプステレオ極数3定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ライトアングル
M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ) CONTEC(コンテック)M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ)CONTEC(コンテック)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
M2Mコントローラ デジタル出力(電流シンクタイプ) CONTEC(コンテック)M2Mコントローラ デジタル出力(電流シンクタイプ)CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNONITT Cannon ダストキャップITT CANNON
899税込989
1個
7日以内出荷
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)CONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
CONPROSYSスタック RS422/485 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 2chCONTEC(コンテック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS422/485 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 1chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS232C 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1chCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS232C 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
ACPS-GN AMPHENOLACPS-GNAMPHENOL
919税込1,011
1個
7日以内出荷
電話回線用避雷器 昭電電話回線用避雷器昭電
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD電話回線や各種通信回線に対応高密度配線システムへのプラグインモジュール故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL表示故障表示:有り周波数帯域(MHz)伝送:DC~10使用環境温度(℃)-20~+60取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付定格電流(mA)130過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA使用環境湿度(%)95以下(結露不可)電圧防護レベル(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB) (0.36MB)耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる挿入損失(dB)1.5以下最大連続使用電圧(V)DC170

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器