カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(11)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(20)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(109)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(67)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「CRF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • h3cr-f8
  • h3cr-f
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRF形制御盤キャビネット 内外電機CRF形制御盤キャビネット内外電機
32,980税込36,278
1面
9日以内出荷
材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
インセットパッキン 篠原電機インセットパッキン篠原電機
31,980税込35,178
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
Vishay ACCRF2EMN ホウロウ抵抗器取付用ブラケット VISHAYVishay ACCRF2EMN ホウロウ抵抗器取付用ブラケットVISHAY
5,998税込6,598
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ブラケット併用 = 巻線抵抗巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRF57 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRF57TELEMECANIQUE SENSORS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRF171 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRF171TELEMECANIQUE SENSORS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
349税込384
1個
5日以内出荷
周波数範囲DC ~1.0 GHz に対応 金メッキ接点採用により高信頼性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) パネル取付レセプタクル 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) パネル取付レセプタクル七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
窓付制御盤キャビネット 内外電機窓付制御盤キャビネット内外電機
43,980税込48,378
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機
36,980税込40,678
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
Vishay  固定抵抗器取り付け金具 VISHAYVishay 固定抵抗器取り付け金具VISHAY
4,398税込4,838
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
アクセサリタイプブラケット併用可能製品巻線抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ACCRF2EKN 固定抵抗器取り付け金具 VISHAYVishay ACCRF2EKN 固定抵抗器取り付け金具VISHAY
5,698税込6,268
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ブラケット併用 = 巻線抵抗巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ACCRF2EHN 固定抵抗器取り付け金具 VISHAYVishay ACCRF2EHN 固定抵抗器取り付け金具VISHAY
6,998税込7,698
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ブラケット併用 = 巻線抵抗巻線型 - 固定ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型固定ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ACCRF2ESN ホウロウ抵抗器取付用ブラケット VISHAYVishay ACCRF2ESN ホウロウ抵抗器取付用ブラケットVISHAY
9,698税込10,668
1袋(2個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ブラケット併用可能製品 = 巻線抵抗巻線型 - アジャスタブル - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線式アジャスタブルブラケットは、電気的接触を提供し、デバイスと干渉することなく、抵抗器を支持して、所定の位置に固定できるように設計されています。耐腐食性に優れた金属製、絶縁接続部を固定する抵抗器への取り付けの為に設計されており、非絶縁パネルへの取り付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
28W Wirewound Resistor Fixing Brackets VISHAY28W Wirewound Resistor Fixing BracketsVISHAY
29,980税込32,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ASK, FSK RFトランスミッタ, 10-Pin MSOP MICROCHIPMicrochip ASK, FSK RFトランスミッタ, 10-Pin MSOPMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様モジュレーション技術 = ASK, FSKパッケージタイプ = MSOPピン数 = 10実装タイプ = 表面実装mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.92mm最大動作バンド1周波数 = 450MHz動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +125 ℃最小動作バンド1周波数 = 300MHz自動車規格 = AEC-Q100RoHS指令(10物質対応)対応
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル七星科学研究所
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム種類丸型定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ FULLEONLED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズFULLEON
10,140税込11,154
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIPMicrochip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバMICROCHIP
449税込494
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー付制御盤キャビネット 内外電機ルーバー付制御盤キャビネット内外電機
52,980税込58,278
1面
7日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ACCRFBOUTON29JF, レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ノブ) VISHAYVishay ACCRFBOUTON29JF, レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ノブ)VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ノブノブ直径 = 43mm併用可能製品 = RT25ポテンショメータアクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ACCRFBOUTON41JF, ロータリスイッチノブ VISHAYVishay ACCRFBOUTON41JF, ロータリスイッチノブVISHAY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
種類 = ロータリスイッチノブノブの直径 = 56mmアクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
CRFG形窓付制御盤キャビネット 内外電機CRFG形窓付制御盤キャビネット内外電機
29,980税込32,978
1面
9日以内出荷
材質保護等級IP44材質(基板)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機
36,980税込40,678
1面
9日以内出荷
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
CRFL形ルーバー付制御盤キャビネット 内外電機CRFL形ルーバー付制御盤キャビネット内外電機
44,980税込49,478
1面
9日以内出荷
材質深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形 内外電機RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形内外電機
34,980税込38,478
1面
9日以内出荷
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
ACCRFBOUTON41JF VISHAYACCRFBOUTON41JFVISHAY
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACCRFBOUTON29JF VISHAYACCRFBOUTON29JFVISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ダイヤル) VISHAYレオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ダイヤル)VISHAY
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含むRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパネルダイヤル併用可能製品可変抵抗器
Vishay , レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ダイヤル) VISHAYVishay , レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ダイヤル)VISHAY
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含むアクセサリタイプダイヤル
SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入 BOURNSSMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入BOURNS
919税込1,011
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6978-36
SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入 BOURNSSMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入BOURNS
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6977-12
SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入 BOURNSSMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入BOURNS
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6978-87
Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ BOURNSBourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩBOURNS
5,998税込6,598
1リール(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システム機器 omron(オムロン)システム機器omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
RF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZ MULTICOMPRF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZMULTICOMP
17,980税込19,778
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:-アズワン品番65-1632-39
RF アダプタ 4.1/9.5 プラグ TO 7/16 プラグ MULTICOMPRF アダプタ 4.1/9.5 プラグ TO 7/16 プラグMULTICOMP
17,980税込19,778
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1635-58
RF アダプタ 4.1/9.5 ジャック TO 7/16 ジャック MULTICOMPRF アダプタ 4.1/9.5 ジャック TO 7/16 ジャックMULTICOMP
16,980税込18,678
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1635-59

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
制御機器