カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(7)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(55)
        • 検出・センサ(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(15)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「CSB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)CSB Energy Technology(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40 / 放電:-15~50 / 保存:-15~40公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)
ラッチ×CSA、×CSB、×CSE TELEMECANIQUE SENSORSラッチ×CSA、×CSB、×CSETELEMECANIQUE SENSORS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スライド式ドアラッチ●併用:XCSA、XCSB、XCSERoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)ノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
プラスチックケース SK(新潟精機)プラスチックケースSK(新潟精機)
55税込61
1個
当日出荷から50日以内出荷
モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツモールドツマミ キャップ K-100サトーパーツ(3件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
PK2ADP対応ケース黒 ケイシーズPK2ADP対応ケース黒ケイシーズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種類その他
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個用露出BOX 神保電器1個用露出BOX神保電器
399税込439
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.09MB)
3個用露出BOX 神保電器3個用露出BOX神保電器
479税込527
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.09MB)
SBOX10580穴2列3点/2点L SUS(エスユーエス)SBOX10580穴2列3点/2点LSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
電気化学式センサー 評価ボード フィガロ技研電気化学式センサー 評価ボードフィガロ技研
259,800税込285,780
1パック(10個)
5日以内出荷
ガスセンサFECSシリーズの評価
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC動作特性モーメンタリー接点構成1a材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作力7.5N(0.8kgf)
食洗器用 神保電器食洗器用神保電器
849税込934
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.09MB)
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBKHAMMOND
869税込956
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 80gRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NM型)関西オートメーション
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
幅(mm)52シリーズXCSB範囲PreventaRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240
1591CSBK HAMMOND1591CSBKHAMMOND
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SBOX10580穴2列4点/2点付 SUS(エスユーエス)SBOX10580穴2列4点/2点付SUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1台
8日以内出荷
ITVカメラ用SPD 音羽電機工業ITVカメラ用SPD音羽電機工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591XXCSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591XXCSBKHAMMOND
829税込912
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 36 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 119 x 66 x 36mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 77gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
電子コンベック用 神保電器電子コンベック用神保電器
849税込934
1個
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
1591XXCSBK HAMMOND1591XXCSBKHAMMOND
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-88
Opto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:234-1895アズワン品番65-7229-69
Opto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7233-74
Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-94
Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7230-05
RF 同軸 PSMP ジャック パネル AMPHENOLRF 同軸 PSMP ジャック パネルAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:PSMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:10GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-31
Pt100センサ JUMOPt100センサJUMO
73,980税込81,378
1セット(1000個)
32日以内出荷
測温抵抗体の国際規格DIN EN 60751に準拠。 化学工業、機械・建設プラントなどのエネルギー市場、温度測定・温度コントロール関連のヘルスケア及びライフサイエンス市場、家電製品、農業関連市場など、様々なアプリケーションに対応できるラインナップです。
公差B種類Pt100規格DIN EN 60751準拠許容温度(℃)±(0.3+0.005〔t〕)導線数2線式
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~240V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準)電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5取扱説明書(8.32MB)
APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117JAPC(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表
ケーブル長(m)2関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Arduino Leonardo ArduinoArduino LeonardoArduino
6,998税込7,698
1台
当日出荷
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類完成品メモリー(フラッシュ)32KB仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz動作電圧5V入力電圧(V)7~12
Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック 多治見無線電機Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック多治見無線電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
ケーブル Cable オムロンヘルスケアケーブル Cableオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブルCS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル質量(g)50規格I/F:USB Specification2.0準拠電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)ケーブル長(m)0.5速度(DTE)115.2kビット/s消費電流(mA)35周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)雰囲気腐食性ガスのないこと周囲温度(℃)0~55アズワン品番65-7335-53コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)アクセサリタイプCable
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
制御機器