カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(1)
        • 通信(制御機器)(1)

制御機器 :「DCPR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)GB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。
仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2 フエニックス・コンタクトPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dcps特集
おすすめ人気ランキング
制御機器