Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG211BDY-E3VISHAY
Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG201BDY-E3VISHAY
二段重ね用 (固定型)MAC8(マックエイト)
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用音羽電機工業
SPNO, PCB 30A , 12VDCDURAKOOL
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1bIDEC(和泉電気)
エアー式グリースガンエスコ
高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)Full Sun Optotech
高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)Full Sun Optotech
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
抵抗器 48W 5000Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
抵抗器 38W 25000Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
抵抗器 20W 100000Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
抵抗器 12W 10Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
抵抗器 12W 10Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
抵抗器 12W 1000Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
抵抗器 10W 2500Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
抵抗器 48W 5000Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
抵抗器 20W 10000Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
抵抗器 10W 2700Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
抵抗器 10W 2500Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
抵抗器 10W 10000Ω ±10% 1箱 5個入ARCOL(OHMITE)
抵抗器 10W 10000Ω ±10%ARCOL(OHMITE)
Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプDURAKOOL