カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(62)
        • 電子部品(オンボード)(40)
        • 検出・センサ(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DH2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • dh233
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から80日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型スライドスイッチ SSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)防塵カバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
379税込417特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン使用周囲温度(℃)-10~55
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極ON-OFFエスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格容量15A 125V AC色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7パネル厚(mm)0.5~0.7
リレーソケット ユーボンリレーソケットユーボン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷から3日以内出荷
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DH-241極数単極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
130税込143
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-292材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
190税込209
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-293材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
DHホルダー(DINレール取付金具) 篠原電機DHホルダー(DINレール取付金具)篠原電機
5,698税込6,268
1袋(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-244極数2極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
ライトカーテン(handタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(handタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマークセット内容投光器・受光器セット出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)短絡保護装備出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)RoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214極数2極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
2極双投トグルスイッチ(大電流用) エスコ2極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-291材質アルミニウムパネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.12MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-211関連資料仕様(0.27MB)
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-205関連資料仕様(0.16MB)
3極双投トグルスイッチ(大電流用) エスコ3極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON極数3極双投端子形状ねじ端子形状操作部:基本レバー使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)取付け方法ねじ取付けタイプ取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28アズワン品番64-2283-22電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-232関連資料仕様(0.12MB)
125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-213極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF-ON関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用 エスコ125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-225極数2極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202関連資料仕様(0.16MB)
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-294材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用 エスコ125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-21絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
仕様全防水エスコ品番EA940DH-253極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-245関連資料仕様(0.38MB)
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-243関連資料仕様(0.38MB)
125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-215極数2極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ON関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-242関連資料仕様(0.38MB)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
仕様全防水エスコ品番EA940DH-252極数単極双投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dh2-cf4特集
おすすめ人気ランキング
制御機器