カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(18)
        • 検出・センサ(189)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「DP8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力防水ファン MDPシリーズオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水
Sensirion 差圧センサ SENSIRIONSensirion 差圧センサSENSIRION
3,698税込4,068特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10V
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08)HIROSE(ヒロセ電機)
349税込384
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTR STMicroSTMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTRSTMicro
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MMRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTR STMicroSTMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTRSTMicro
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOPディスプレイタイプ = LEDピン数 = 16供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA動作温度 Min = -40℃実装タイプ = 表面実装℃幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm長さ = 5.4mm最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-10渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-13 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-13渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-33 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-33渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-30 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-24 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-24渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-16 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-16渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号50Ω~500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-14 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-14渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器