カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(212)
        • 電子部品(オンボード)(241)
        • 検出・センサ(183)
        • 制御機器・PLC・リレー(63)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(16)

制御機器 :「DPD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションパーツ 日東工業オプションパーツ日東工業
2,098税込2,308
1セット(10個)
4日以内出荷
分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)セット内容10コ入材質本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ 電源ユニットomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10V
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
Dell 130W USB-C GaNスリム アダプター Dell TechnologiesDell 130W USB-C GaNスリム アダプターDell Technologies
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]超小型スライドスイッチ 2回路2接点GB[制御機器]
44税込48
1個
5日以内出荷
基板取付型の超小型スライドスイッチです。 ※2.54mmピッチのユニバーサル基板に挿さりますが、足を狭めるか拡げて挿し込んでいただく必要がございます。
サーミスタ Carel CARELサーミスタ CarelCAREL
65,040税込71,544
1個
7日以内出荷
仕様最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+70℃ 、 プローブ径:0.63インチ 、 プローブの長さ:10.8インチ 、 Wall ; Duct Mounting Humidity Sensors. Humidity or combined humidity and temperature options NTC temperature option (see stock nos. ; 348-8324 348-8324 ; ; 348-8330 348-8330 ) 4-20mA or 10mV/unit output configurable by linksRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用スライドスイッチ GB[制御機器]表面実装用スライドスイッチGB[制御機器]
54税込59
1個
5日以内出荷
表面実装型の超小型スライドスイッチです。
トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。
トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GB[制御機器]トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
パネル取付型の小型トグルスイッチです。 ON-OFF-ON のオルタネイトタイプ。(中点有り) ナット、ワッシャが付属します。
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-10渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-13 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-13渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-33 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-33渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-30 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-24 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-24渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器