ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 DF11-10DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 DF11-26DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 DF51-28DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
押ボタンスイッチ DS-282/DS-283ミヤマ電器(5件のレビュー)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24)HIROSE(ヒロセ電機)
ACアダプタ DC24V 5A共立電子産業
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DS(24)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(24)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DS(24)HIROSE(ヒロセ電機)
壁面ブラケット(DS03用) DS-002PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 16 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
シュナイダーエレクトリック 接触器タイマシュナイダーエレクトリック
表面実装用ソケットピンMAC8(マックエイト)
DC-DCコンバーターNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
海外旅行用変圧器日章工業
ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series DSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))