カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 電子部品(オンボード)(18)
- 電源(制御機器)(7)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「EB50」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から8日以内出荷幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)3日以内出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)3日以内出荷仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-61
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は 50 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-20
発振器 20MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数 20 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:20MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-99
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 24.576MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7145-26
発振器 27MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 27 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:27MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6981-95
発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 12 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7108-42
発振器 8MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 8 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:8MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-98
発振器 48MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 48 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:48MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-09
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 25 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-99
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 24 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-60
発振器 33.333MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 33.33 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:33.333MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6982-01
JIS協約形モータブレーカ
日立産機システム¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷から103日以内出荷幅(mm)75厚さ(mm)96質量(kg)0.37定格絶縁電圧(V)500縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5極数(P)3
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷EcliptekEB13E2シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は50MHzです。周波数許容差は±25ppmです。3ステートロジック制御テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-08
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら