カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(28)
        • 検出・センサ(4)
        • 通信(制御機器)(4)
        • 電源(制御機器)(41)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ECL」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • idec led球
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECL15UD02-P XP POWERECL15UD02-PXP POWER
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US05-T XP POWERECL15US05-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US12-T XP POWERECL05US12-TXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.54定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US05-E XP POWERECL05US05-EXP POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US12-T XP POWERECL15US12-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.62定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US12-P XP POWERECL15US12-PXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.62定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-P XP POWERECL15UD03-PXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-E XP POWERECL10US12-EXP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-E XP POWERECL10US05-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD03-T XP POWERECL30UD03-TXP POWER
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD02-T XP POWERECL30UD02-TXP POWER
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US05-E XP POWERECL15US05-EXP POWER
5,998税込6,598
1個
欠品中
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-T XP POWERECL15UD03-TXP POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD01-T XP POWERECL15UD01-TXP POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US09-P XP POWERECL10US09-PXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US24-E XP POWERECL15US24-EXP POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.82定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US15-E XP POWERECL15US15-EXP POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US48-E XP POWERECL10US48-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.27定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-T XP POWERECL10US12-TXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-P XP POWERECL10US12-PXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US09-T XP POWERECL10US09-TXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-T XP POWERECL10US05-TXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-P XP POWERECL10US05-PXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US05-T XP POWERECL05US05-TXP POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor ECLシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor ECLシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
XP Power DINレール取り付けキット ECL15シリーズ用 アクセサリ XP POWERXP Power DINレール取り付けキット ECL15シリーズ用 アクセサリXP POWER
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL15シリーズ●XP Power - ECL15シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL15シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DINレール取り付けキット ECL25/30シリーズ用 アクセサリ XP POWERXP Power DINレール取り付けキット ECL25/30シリーズ用 アクセサリXP POWER
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL25/30シリーズ●XP Power - ECL25 / 30シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL25 / 30シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランドRaspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリアノーブランド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他材質アクリル(クリア)質量(g)62寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5V dcXP POWER
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±15V dcXP POWER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12V dcXP POWER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±12V dcXP POWER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ・ コネクタシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
Semtech 6チャンネル 双方向 EMIフィルタ& ESDプロテクタ SEMTECHSemtech 6チャンネル 双方向 EMIフィルタ& ESDプロテクタSEMTECH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ LEDiL LEDILLEDホルダ LEDiLLEDIL
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器