カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(4)
絞り込み

制御機器 :「EP001N」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
M23電源プラグインコネクタ、6極Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています アクセサリ:2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286
仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331アズワン品番65-7519-19
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mmBALLUFF
23,100税込25,410
1個
7日以内出荷
仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
Cyclone デバイス・ファミリ 1.5V ALTERACyclone デバイス・ファミリ 1.5VALTERA
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
仕様●パッケージ:324 pin FBGA●温度:0℃~85℃●スピード:6アズワン品番67-0442-07

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器