カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(3)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「FSB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
RLR07C1002FSB14 VISHAYRLR07C1002FSB14VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
FSBF15CH60BT FAIRCHILDFSBF15CH60BTFAIRCHILD
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ) 岩田製作所センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ)岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0質量(g)99適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)センサボックス 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)センサボックス岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)34×37×47質量(g)118タイプセンサボックス寸法t(mm)2適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
67,900税込74,690
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグダイヤトレンド
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付きRoHS指令(10物質対応)対応
201用バリヤ エナジーサポート201用バリヤエナジーサポート
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
小動物による短絡事故を防止できます
用途PFS-201M/TMシリーズ用
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
キャスター 日東工業キャスター日東工業
12,980税込14,278特価
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
レベルフット 日東工業レベルフット日東工業
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業ケーブルトレイ(奥行用)日東工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット取付金具(FS用) 日東工業レベルフット取付金具(FS用)日東工業
3,398税込3,738
1セット(4個)
4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
USB接続フットスイッチ NFS-01 ナルコームUSB接続フットスイッチ NFS-01ナルコーム
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
USB接続でキーボードキーの出力が可能HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー動画編集、配信時のショートカットーキー割り当てケーブル長(m)約2対応OSWindows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェイスUSB給電方式USBバスパワー
壁面固定金具 日東工業壁面固定金具日東工業
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷
材質鉄t3.2塗装色ブラック適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
FSS1500NSB honeywellFSS1500NSBhoneywell
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol CAP-WUSFSCC1 USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol CAP-WUSFSCC1 USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
409税込450
1個
7日以内出荷
オス・メスメス仕様オス・メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
USBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用 SICKUSBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用SICK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様併用:AFM60、AFS60、DFS60、VFS60●DFS60エンコーダ用USBプログラミングツールRoHS指令(10物質対応)対応
USB接続フットスイッチ ナルコームUSB接続フットスイッチナルコーム
14,980税込16,478
1台
20日以内出荷
USB接続でキーボードキーの出力が可能HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能USB接続フットスイッチ NFSシリーズの場合、スイッチメーカーの耐久試験において、電気的抵抗負荷の試験で10万回以上、機械的な動作の試験で1000万回以上をクリアしており、高い耐久性能が実証されています。※型式により耐久回数は異なります。任意のキーボードキーを専用のソフトウェアで設定可能で、Ctrl・Shift・Alt・Windows+任意キーの組み合わせ等、ショートカットキーの割り当ても可能です。更に、キー1回出力、連続出力も選択可能になっています。株式会社ナルコームが持つ、70年以上の医療機器開発・製造技術を活かし、お客様一人一人に合わせた高品質な製品を、医療機器の品質保証のための国際標準規格「ISO13485」の認証工場にて製造いたします。
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て質量(g)200ケーブル長(m)2対応OSWindows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 Windowsによる設定後は、Macintosh、Linuxでも使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェースUSB給電方式USBバスパワー

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
制御機器