カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(6)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(11)

制御機器 :「FT-15」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFT 竹内工業TFT竹内工業
189税込208
1個
当日出荷から16日以内出荷
(インシュレータ)グレー
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 サーモプラスチック ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 サーモプラスチックASSMANN WSW
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
VFT150PS05 XP POWERVFT150PS05XP POWER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルモニター 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から94日以内出荷
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 12V dcXP POWER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815 APC(シュナイダーエレクトリック)15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815APC(シュナイダーエレクトリック)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
質量(kg)0.45Grey入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シリアル・ストレート)コネクタBDB9(シリアル・ストレート)
APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVAシュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m
仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No質量(kg)3.42種類ケーブル幅(cm)38.1パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ)保存温度(℃)0~40高さ(cm)5.1深さ(cm)46
APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBPシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-45
15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable シュナイダーエレクトリック15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cableシュナイダーエレクトリック
1式
取扱停止中
延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120118●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-88
APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBPシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 96VDC External Battery Packs 2400VA UPS シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 96VDC External Battery Packs 2400VA UPSシュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT96BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 72VDC External Battery Packs 1500VA UPS シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 72VDC External Battery Packs 1500VA UPSシュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT72BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs 8/10kVA UPS シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs 8/10kVA UPSシュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
拡張バッテリーパック「SRT192BP2J」を常時インバーターUPS 「SRT8000XLJ」または「SRT10000XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT192BP2Jの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packs シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packsシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1式
13日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packsは、SecureUPS Online 750/1000VAとSecureUPS Online 48V 750/1000VA Battery Packを接続する際、標準ケーブルでは長さが足りない場合に用いる延長ケーブルです。ケーブル長 4.5m。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190218●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-44
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
反射形ファイバユニット azbil(旧:山武)反射形ファイバユニットazbil(旧:山武)
25,880税込28,468
1個
4日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●アズワン品番67-5232-96
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384アズワン品番65-7624-60
Gems Sensors フロート スイッチ Valox GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ ValoxGEMS SENSORS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:Valox 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:100V 、 最大圧力:15psi 、 シリーズ:LS-10RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S150U-FT-12 シリーズ QlightS150U-FT-12 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150R-FT-12 シリーズ QlightS150R-FT-12 シリーズQlight
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-110 シリーズ QlightS150U-FT-110 シリーズQlight
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150R-FT-110 シリーズ QlightS150R-FT-110 シリーズQlight
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-BZ-12 シリーズ QlightS150U-FT-BZ-12 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-BZ-110 シリーズ QlightS150U-FT-BZ-110 シリーズQlight
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器