カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(8)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(137)
        • 産業用PC用品(23)
        • 電子部品(オンボード)(79)
        • 検出・センサ(1)
        • 通信(制御機器)(17)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「GBA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AML21GBA2AC honeywellAML21GBA2AChoneywell
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AC honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AChoneywell
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDTコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = Silverメーカー型番 = AML21GBA2AC接点構成DPDTボタン形状正方形動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AC honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AChoneywell
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: DPDT●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: Silver●メーカー型番: AML21GBA2AC●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDEM リアハンドル GBA-1安全スイッチ, GBL-1安全スイッチ IDEMIDEM リアハンドル GBA-1安全スイッチ, GBL-1安全スイッチIDEM
2,540税込2,794
1個
7日以内出荷
仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリアハンドル併用可能製品GBA-1安全スイッチ, GBL-1安全スイッチ
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から66日以内出荷
保護構造IP65
CFastカード CONTEC(コンテック)CFastカードCONTEC(コンテック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
タイプCFastカードインターフェイスSATA容量(GB)8
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
CFastカード CONTEC(コンテック)CFastカードCONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
タイプCFastカードインターフェイスSATA容量(GB)4
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
質量(g)200保護構造IP40出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)50x照度(Lx)許容周囲:10000以下使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角10表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能)耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
BX1000シリーズ用メモリカード 16GB CONTEC(コンテック)BX1000シリーズ用メモリカード 16GBCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
質量(g)約10使用温度範囲(℃)-40~85電源(V)DC3.3±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×3.6×36.4消費電流(mA)Sleep:120(Typ.)、read:290(Typ.)、write:410(Typ.)読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90MTBF(時間)68×104使用湿度範囲(%RH)0~85(ただし、結露しないこと)メモリ容量(MB)14595NAND型フラッシュメモリ寿命6×104
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から31日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Kraus & Naimer ハンドル Kraus & NaimerKraus & Naimer ハンドルKraus & Naimer
899税込989
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドル●併用可能製品:カムスイッチ●丸型ベゼル付きハンドルオペレータ. このスイッチオペレータは、スイッチボディ(代表品番323-561を参照)に対応しています。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル固定、直径30.5 mm (丸型ベゼル) 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
カムスイッチ Kraus & Naimer  10 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 10Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3Kraus & Naimer
2,850税込3,135特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
カムスイッチ Kraus & Naimer  12 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 12Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
欠品中
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フォーンコネクタ ケーブルマウント モノ モノ 1袋 100個入 AMPHENOLフォーンコネクタ ケーブルマウント モノ モノ 1袋 100個入AMPHENOL
76,980税込84,678
1袋(100個)
7日以内出荷
1/4インチジャックプラグMシリーズAmphenol Mシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点標準又は金めっき仕上げ 90度又はストレートモデル
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:10A●ハウジング材質:亜鉛合金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-2351アズワン品番65-7717-45
カムスイッチ Kraus & Naimer  2 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 2Kraus & Naimer
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
T-F352GP-36/46加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352GP-36/46加工スミSUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
T-F352VT3-S12加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352VT3-S12加工スミSUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
T-F352GT1585加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352GT1585加工スミSUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:205(Wb)×157.5(Hb)質量(kg)2.4~2.6適合規格防塵外形寸法W(mm)410外形寸法H(mm)315
T-F352GT1575加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352GT1575加工スミSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
T-F352GT1575スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352GT1575スイッチ付SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
押しボタンバルブホルダ ハネウェル押しボタンバルブホルダハネウェル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能アズワン品番65-7265-05
T-F352GT1585スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352GT1585スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
T-F352GP-36/46スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352GP-36/46スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
T-F352VT3-S12スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352VT3-S12スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,212税込20,033特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & NaimerKraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチKraus & Naimer
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,405税込16,946特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTハネウェル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-014アズワン品番65-7831-83
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T ハネウェル押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4Tハネウェル
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008アズワン品番65-7801-67

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器