カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 電子部品(オンボード)(9)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「HG40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
基板カードガイド Richco 水平取り付け RICHCO基板カードガイド Richco 水平取り付けRICHCO
3,698税込4,068
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS 整流ダイオード コモンカソード IXYSIXYS 整流ダイオード コモンカソードIXYS
1,398税込1,538
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
DCギアモータHG16シリーズ 12V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータHG16シリーズ 12Vニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,998税込3,298
1個
予約販売
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, ECA2GHG4R7 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, ECA2GHG4R7Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)400dc静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,400V dc, ECA2GHG470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,400V dc, ECA2GHG470Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)400dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)250最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400VISHAY
139,800税込153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405VISHAY
85,980税込94,578
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401VISHAY
159,800税込175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-40 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-40渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-40 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-40渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F40 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F40渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P40 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P40渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器