カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「HVLP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重力式ファインフィニッシュノズル 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック 3Mパフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック3M
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

hvlpスプレーガン特集
おすすめ人気ランキング
制御機器