カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(600)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(273)
        • 接続・省配線(制御機器)(2,360)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(415)
        • 産業用PC用品(353)
        • 電子部品(オンボード)(44,235)
        • 検出・センサ(1,349)
        • 報知器(26)
        • 制御機器・PLC・リレー(877)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(178)
        • 通信(制御機器)(268)
        • 電源(制御機器)(1,663)
        • 冷却(制御機器)(53)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「IC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 1n4007
  • 1/4
  • icソケット
52,650件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジックIC Texas Instruments

    ロジックIC

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-06
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

    タカス電子製作所(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
    仕様(銅箔)35μ片面種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54仕上半田レベラ仕上取付穴径(Φmm)3.5パターンシングルパターン
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](3件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
  • 特殊IC用基板 サンハヤト

    特殊IC用基板

    サンハヤト
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ICB-032が、ブレッドボードSAD-101の長さに合わせて短く、お手軽価格になりました。この基板に幅を変換したいDIP ICを載せることで、100~600mil DIPの幅を変換できます。ブレッドボードと併用で更に高度な活用が可能です。
    トラスコ品番271-1291材質ガラスエポキシ1.6t寸法(mm)19×82.16穴径(Φmm)1仕上処理両面スルーホール鉛フリー半田レベラー
  • QFP IC変換用基板 サンハヤト

    QFP IC変換用基板

    サンハヤト
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。Max.100ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類片面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
  • ICソケット(6P) GB[制御機器]

    ICソケット(6P)

    GB[制御機器]
    ¥16税込¥18
    1個
    欠品中
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(1000個)
    当日出荷
    プリント基板に平行に出せるピンです。 2ヶ所で半田付しますのでピンのぐらつきがありません。
    材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDキャンドルICキット ワンダーキット

    LEDキャンドルICキット

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1LEDΦ5(高輝度)×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
    列数1列ピン数(ピン)40
  • ICソケットDIP 8ピン KEL

    ICソケットDIP 8ピン

    KEL
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケットDIP14ピン KEL

    ICソケットDIP14ピン

    KEL
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments

    シングル高精度タイマー IC 555

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
    仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Yamaichi ICソケット(測定用) 山一電機

    Yamaichi ICソケット(測定用)

    山一電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICオルゴールキット ワンダーキット

    ICオルゴールキット

    ワンダーキット(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
  • QFP IC変換基板 サンハヤト

    QFP IC変換基板

    サンハヤト
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。48~208ピン対応です。
    種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • スーパーメロディICキット ワンダーキット

    スーパーメロディICキット

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
    種類工作キット出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)LED6灯バーLED(点灯パターン4種)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット18ピン KEL

    ICソケット18ピン

    KEL
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット 20ピン KEL

    ICソケット 20ピン

    KEL
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥48税込¥53
    1個
    欠品中
    300mil DIP 24ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-96
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット 40ピン KEL

    ICソケット 40ピン

    KEL
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6
  • 電源用IC TRACO POWER

    電源用IC

    TRACO POWER
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ICソケット 24ピン KEL

    ICソケット 24ピン

    KEL
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    24ピンの板バネ式DIPソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)24材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
  • 丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    1列20穴のICソケットです。 20ピン
    ピッチ(mm)2.54
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器