カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(17)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 産業用PC用品(10)
        • 電子部品(オンボード)(343)
        • 検出・センサ(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 通信(制御機器)(9)
        • 電源(制御機器)(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ICP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 富士電機 cp
  • 三菱 cp30
399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
両端丸ピンの1列ピンプラグです。 9ピン
ピッチ(mm)2.54関連資料(0.11MB)
丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
両端丸ピンの1列ピンプラグです。 4ピン
ピッチ(mm)2.54関連資料(0.11MB)
丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
両端丸ピンの1列ピンプラグです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54関連資料(0.11MB)
丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[14ピン×1列] GB[制御機器]丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[14ピン×1列]GB[制御機器]
93税込102
1個
5日以内出荷
両端丸ピンの1列ピンプラグです。
列数1列ピン数(ピン)14
DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。 16ピン
ピッチ(mm)2.54
DIP連結ソケット 20ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]DIP連結ソケット 20ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54
丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[12ピン×1列] GB[制御機器]丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[12ピン×1列]GB[制御機器]
93税込102
1個
5日以内出荷
1列12ピン
DIP連結ソケット 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]DIP連結ソケット 28ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。 28ピン
ピッチ(mm)2.54
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。片方が表面実装用にL型に曲がっています。 40ピン
ピッチ(mm)2.54
DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ 表面実装用GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。片方が表面実装用にL型に曲がっています。 16ピン
ピッチ(mm)2.54
モニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mm Hiquelモニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mmHiquel
27,250税込29,975
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:150 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●幅:93.5mm●ICPシリーズ三相モニタリングリレー. Hiquel ICPは、ニュートラル接続付き又はなしの電源の位相障害、相シーケンス、相非対称を監視します。 アラーム機能、アラーム応答時間、相非対称のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。 三相 / ニュートラルのシステムを監視する際には、ニュートラルをN端子に接続し、監視機能はDIPスイッチで有効にする必要があります。. 3x230/400 V用の三相モニタリングリレー 位相障害、相シーケンス、相非対称を検出 回生電圧が存在する位相障害を検出 ニュートラル接続付き又はなしの電源用 3つの選択可能な電圧測定機能 自動及び手動リセットを選択可能 測定範囲が選択可能 アラームメモリ機能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用 オムロンヘルスケアバッテリ Battery CPM2Aシリーズ用オムロンヘルスケア
4,798税込5,278
1個
当日出荷
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ緑測器
22,980税込25,278
1個
当日出荷
CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
種類無接触形電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)6許容スラスト荷重(N)2許容ラジアル荷重(N)6使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)応答時間0.9ms応差(ヒステリシス)±0.2 以下仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)質量(g)約100
温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け ICPlus 902 シリーズ Eliwell温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け ICPlus 902 シリーズEliwell
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続リレーボード ケイシーズUSB接続リレーボードケイシーズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP
829税込912
1袋(2個)
当日出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CPSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/1U/6口omron(オムロン)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
BasicPDU 100V/15A/0U/12口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/0U/12口omron(オムロン)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.5取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/30A/0U/12口omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 100V/30A/0U/24口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/30A/0U/24口omron(オムロン)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/PMICROCHIP
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/STMICROCHIP
769税込846
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/PMICROCHIP
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DBMICROCHIP
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DBMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ NJ Robotics CPUユニットomron(オムロン)
779,800税込857,780
1個
翌々日出荷
容量(プログラム)20MB入出力点数2560点
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SOIC MCP23017-E/SO MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SOIC MCP23017-E/SOMICROCHIP
5,698税込6,268
1セット(27個)
翌々日出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SNMICROCHIP
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559 MICROCHIPMicrochip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559MICROCHIP
6,998税込7,698
1個
欠品中
仕様●キットの分類: ブレークアウトモジュール●対象機器: MCP2221●MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール. Microchip の ADM00559 は、 MCP2221 USB-I2C / UART / SMBus プロトコルコンバータの機能を示すように設計された、優秀な小型ファクタブレークアウトボードです。このボードは、 USB ケーブルのデータを PC に転送します。Microchip は、データの表示と設定ができる無料のソフトウェアを提供しています。ADM00559 の 4 つの GP 信号は、 GPIO 機能、専用の機能ピン、又は代替機能ピン用に構成できます。 Microchip では、 DLL を介してソフトウェアやカスタムツールの作成をカスタマイズすることもできます。以下にダウンロードリンクを示します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>UART 及び GP 信号にアクセスします ;/li> ;li>DIP フォームファクタの小型ボード( 2×7 ピンヘッダ、間隔 600 mil ) ;/li> ;li>PICkit シリアルアナライザ対応ヘッダ ;/li> ;li>ジャンパで選択可能な I2C / SMBus オンボードプルアップ抵抗器。 ;/li> ;li>3.3 V 又は 5 V ジャンパで VDD を選択可能です ;/li> ;li>Mini USB を使用すると、簡単に接続できます ;/li> ;li>500mA システムの他の部分に電源を供給できます ;/li> ;/ul>. ソフトウェア:. Microchip では、 ADM00559 用の無料ソフトウェアが用意されています。DLL ファイルに含まれており、ユーザーが必要に応じてカスタマイズできます。下のリンクからダウンロードしたら、ファイルを解凍してインストールします。このソフトウェアを使用すると、 I/O を制御したり、デバイス構成をカスタマイズしたりできます。 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2221_DLL(v2.2.1).zip. 梱包内容. ;ul> ;li>ADM00559ブレークアウトボード ;/li> ;li>- Mini-USBケーブル ;/li> ;li>情報シート ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor HCPL3700 AC, DC入力, ダーリントン出力, 8-Pin ON SEMICONDUCTORフォトカプラ ON Semiconductor HCPL3700 AC, DC入力, ダーリントン出力, 8-PinON SEMICONDUCTOR
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 0.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 45μs最大入力電流 = 4.4 mA標準降下時間 = 0.5μs特殊機能 = ロジックレベル互換性、低電圧検出、プログラマブル検出電圧オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/SNMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●幅: 3.9mm●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SLMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 8.65mm●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
欠品中
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzMCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器