カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電子部品(オンボード)(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「KQB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGW KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGWKINGBRIGHT
62,980税込69,278
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器