カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(93)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(10)
        • 電子部品(オンボード)(85)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(16)
        • 通信(制御機器)(6)
        • 電源(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「LSM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
139税込153
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:25 nC @ 5 V、40 nC @ 10 V高さ(mm)2.39ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)48000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)14最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、 +10トランジスタ構成シングル最大パワー消費48 W
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
899税込989
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:16 AシリーズMegaFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)60チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)47最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10トランジスタ構成シングル
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
Sigfox Breakout board 京セラSigfox Breakout board京セラ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容・BRKLSM100A モジュール本体・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル・専用アンテナ・ヘッダーピン2種類zSigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
7,650税込8,415
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
Eaton ローラーレバー EATON(イートン)Eaton ローラーレバーEATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
KDα-8APS-ASM アレスタサブモジュール 川口電機製作所KDα-8APS-ASM アレスタサブモジュール川口電機製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
プラスチックケース SK(新潟精機)プラスチックケースSK(新潟精機)
109税込120
1個
当日出荷から50日以内出荷
RN-UFL-SMA6 MICROCHIPRN-UFL-SMA6MICROCHIP
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1 RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1RF SOLUTIONS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 3軸 センサ STMicroSTマイクロ, 3軸 センサSTMicro
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton アクチュエータ EATON(イートン)Eaton アクチュエータEATON(イートン)
3,820税込4,202
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプActuator併用可能製品LS Series
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121BOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 5.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 5s保持電流 = 2.6A電流 Max = 20 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 作動ロッド EATON(イートン)Eaton 作動ロッドEATON(イートン)
3,820税込4,202
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプActuating Rod併用可能製品LS SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
LED調光仕様シームレス トライトLED調光仕様シームレストライト
12,980税込14,278
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1幅(mm)29高さ(mm)38入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz)色温度(K)2700電圧(V)AC90~242
KDα-8APS-PSM アレスタサブモジュール 川口電機製作所KDα-8APS-PSM アレスタサブモジュール川口電機製作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール 川口電機製作所KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール川口電機製作所
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
Microchip RN-UFL-SMA6 MICROCHIPMicrochip RN-UFL-SMA6MICROCHIP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様Microchip 6インチケーブル U.FL 極性SMAコネクタ. MicrochipのRN-UFL-SMA6は、U.FLとオスSMAコネクタ付きの6インチ同軸ケーブルで、逆極性(メス)のアンテナに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
PLC FP7 PHLS マスタユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 PHLS マスタユニットPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様総延長:200m(6Mbps時)/100m(12Mbps)、最大接続:63スレーブ規格UL/C-UL、CE通信速度6/12Mbps点数最大1008
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
159税込175
1個
4日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 14 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 48000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V幅 = 6.22mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 14 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 48 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V幅 = 6.22mm高さ = 2.39mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
919税込1,011
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vシリーズ = MegaFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 47 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 60 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V長さ = 6.73mm高さ = 2.39mmMegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121BOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.7A定格電圧 = 33V動作時間 = 2.5s保持電流 = 1.85A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.045Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
10GBase-LR SFP+ LC Transceiver TP-LINK10GBase-LR SFP+ LC TransceiverTP-LINK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】10GBase-LR SFP+ LC Transceiver【5年保証】。
商品タイプ10Gb SFP+ モジュール
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズワイドミュラー
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Siretta マルチバンドアンテナ SirettaSiretta マルチバンドアンテナSiretta
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1セット 2200個入 C&Kタクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1セット 2200個入C&K
179,800税込197,780
1セット(2200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2200個入り)●接点構成:SPST●末端様式:はんだ●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:0.95mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:長方形●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:233-9222アズワン品番65-7793-66
McAfeeライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)McAfeeライセンスPro-face(シュナイダーエレクトリック)
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷から46日以内出荷
食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1T形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
Diode Small Signal - 1N4148 SPARKFUNDiode Small Signal - 1N4148SPARKFUN
80税込88
1個
当日出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器