カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(1)
絞り込み

制御機器 :「LVH」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレーEurotherm
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑RoHS指令(10物質対応)対応
Flexbox bellows seal insert large 7-23mm 1袋 4個入 Igus(イグス)Flexbox bellows seal insert large 7-23mm 1袋 4個入Igus(イグス)
4,198税込4,618
1袋(4個)
7日以内出荷
Igus モジュール接続ベローズシーリングインサートは、7 → 24 mm のケーブル OD サイズに対応する大型インクリメンタルゴムシーリングです。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●オス/メス:オス●コード番号:205-0035アズワン品番65-7572-76

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器