カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(4)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(14)

制御機器 :「Lenovo」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170入力電圧100V-240V、50/60Hz動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類ケーブル長(m)1.8本体質量(g)93入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222入力電圧100V-240V、50/60Hz動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
Lenovo デジタルペン 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo デジタルペン 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
デジタルペン
仕様●コード番号:L011N0U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7711-24
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様PD3.0対応付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類出力65W/20V/3.25Aケーブル長(m)1.7本体質量(g)175入力100-240V、50/60Hz、1.5A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
2.8m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップレノボ・ジャパン(Lenovo)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オフィスや家庭での予備のACアダプターとして
仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3レノボ・ジャパン(Lenovo)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
2.5型 マルチベンダー 480GB MU SATA HS SSD v2 レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 マルチベンダー 480GB MU SATA HS SSD v2レノボ・ジャパン(Lenovo)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
2.5型 マルチベンダー 240GB RI SATA HS SSD v2 レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 マルチベンダー 240GB RI SATA HS SSD v2レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
2.5型 マルチベンダー 1.92TB MU SATA HS SSD v2 レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 マルチベンダー 1.92TB MU SATA HS SSD v2レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
※Smart UPS 1000 黒 他社製品 レノボ・ジャパン(Lenovo)※Smart UPS 1000 黒 他社製品レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
UPS
仕様●コード番号:L011JJB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7690-01
TS 750W(230/115V)v2 Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 750W(230/115V)v2 Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
仕様ホットスワップ可能種類電源コネクタC13
4.3m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)4.3m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
ThinkStation フロントアクセス M.2 SSDブラケットキット(ThinkStation P5/P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation フロントアクセス M.2 SSDブラケットキット(ThinkStation P5/P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
ThinkStation M.2 SSD ブラケットキット(ThinkStation P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation M.2 SSD ブラケットキット(ThinkStation P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
1100W (230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)1100W (230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
ThinkStation M.2 SSD フレックスベイキット (ThinkStation PX用) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation M.2 SSD フレックスベイキット (ThinkStation PX用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
4.3m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)4.3m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷
PDU/UPSとサーバーとの接続用で、長い電源コードの必要時に対応。IEC 320~C13とIEC~C14コネクター付き。
2.0m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.0m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

lenovo キーボードカバー特集
おすすめ人気ランキング
制御機器