カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(11)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(540)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(9)
        • 産業用PC用品(11)
        • 電子部品(オンボード)(505)
        • 検出・センサ(45)
        • 制御機器・PLC・リレー(9)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(5)
        • 電源(制御機器)(142)
        • 冷却(制御機器)(22)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M1.8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
欠品中
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1.8m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1.8mRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.8m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ
フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーターフィルター用フィルターメディアオリエンタルモーター
4,298税込4,728
1袋(5枚)
当日出荷
種別フィルター
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)LINKMAN
369税込406
1個
3日以内出荷
EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)LINKMAN
369税込406
1個
3日以内出荷
DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトスPCDCコード EIAJ3(L型 1.8m)パトス
359税込395
1本
3日以内出荷
材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ3プラグ
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトスPCDCコード EIAJ1(L型 1.8m)パトス
359税込395
1本
3日以内出荷
材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ1プラグ
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
Electromen OY DCモータコントローラ Electromen OYElectromen OY DCモータコントローラElectromen OY
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット MURATA(村田製作所)コンデンサキットMURATA(村田製作所)
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dcアズワン品番65-6992-66
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
4日以内出荷
EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ七星科学研究所(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から41日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用種別AdMアダプタ
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN降圧DC/DCコンバータ 5V/3ASPARKFUN
4,198税込4,618
1個
当日出荷
DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
Sanyo ソーラーパネル SANYO(三洋電機)Sanyo ソーラーパネルSANYO(三洋電機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け質量(g)15.6タイプAmorphous ソーラーセル電圧(V)(開回路)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A SPARKFUN昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3ASPARKFUN
7,698税込8,468
1個
当日出荷
DC8V~40Vを入力し、12V/3A(最大)を出力する工業用グレードの昇降圧DC/DCコンバータです。大きなヒートシンクと保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でも安定して負荷(12VルーターやWi-Fi機器など)に電力を供給することができます。
仕様●入力電圧:8~40VDC●入力電流:1~6.8A●静止電流:25mA●効率:85%●出力電圧精度:±1%●ラインレギュレーション:±0.2%●リップル:100mVp-p●スイッチング周波数:160kHzアズワン品番67-0397-98
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1パック(10個)
当日出荷から86日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
近接センサ(ネジ型)用クイックマウント 岩田製作所近接センサ(ネジ型)用クイックマウント岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合規格RoHS2
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
439税込483
1個
3日以内出荷
2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。
寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
489税込538
1個
3日以内出荷
2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサ形状バレル形
ナットセット omron(オムロン)ナットセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から99日以内出荷
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44七星科学研究所
7,798税込8,578
1個
当日出荷から52日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
バーニアダイヤル 36mm 新見精機バーニアダイヤル 36mm新見精機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
戦前から昭和の中頃まで通信機の同調(選局)ダイヤルとしてバリコン(可変コンデンサ)を回すために使われていた部品です。 同調用はバリコン用で回転角が180°ですが回転角300°の可変抵抗器用もあります。中央の調整用ツマミと裏側の主軸は減速機構を介してつながっておりツマミの動きに対してより細かい調整が可能となります。周囲の目盛り板は直接主軸につながっています。最少目盛りの一桁下を正確に読み取るための副尺(バーニア)を持つことが名称の由来ですが省略されているものもあります。取り付けは3本のビスで行います。下方の2つの表面からの止め穴の他、上部裏面にタップが切ってありパネルの裏からもビス止めします。主軸とバリコン(または可変抵抗器)の軸は主軸横のいもネジで行います。このため工具が入るスペースを確保しないと取り付けできません。減速機構は金属円盤の摩擦を利用しておりすべりがあるので動作に独特のずれるような感覚(バックラッシュ)がありますが不良ではありません。(主軸と目盛り板は直結なのでずれません。)
目盛0~100外径(mm)36孔径(Φmm)6
バーニアダイヤル 50mm 新見精機バーニアダイヤル 50mm新見精機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
目盛0~100外径(mm)50孔径(Φmm)6
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
当日出荷から47日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

1.8mm特集
おすすめ人気ランキング
制御機器