カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(25)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(145)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(29)
        • 産業用PC用品(23)
        • 電子部品(オンボード)(355)
        • 検出・センサ(22)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(17)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 通信(制御機器)(16)
        • 電源(制御機器)(21)
        • 冷却(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M26」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • m2.6 ネジ
669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 780-M26-213R001 NORCOMP

    780-M26-213R001

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    極数26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001

    NORCOMP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルにはコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911

    NORCOMP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, プラグイン取り付け, 780-M26-213R001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, プラグイン取り付け, 780-M26-213R001

    NORCOMP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: プラグイン取り付け●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.14mm●幅: 10.9mm●深さ: 10.72mm●寸法: 39.14×10.9×10.72mm●動作温度 Min: -55.0℃●NorComp SEAL-D 780 781シリーズ高密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 780 781シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。781シリーズライトアングルD-Subコネクタは、4-40インサート付きのブラケット、及び基板保持力を高めるボードロックとロケータプレートを備えています。これらのSEAL-D IP67シールド高密度D-Subコネクタは、業界標準のサイズである1526、及び44ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 基板保持のための基板ボードロック及びロケータプレート(R/Aのみ) 確実な取り付けのための4-40インサート(R/Aのみ). 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • 板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱) ノーブランド

    板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(2000個)
    当日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi用スペーサー サンハヤト

    Raspberry Pi用スペーサー

    サンハヤト(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
    種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
  • Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
    付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    399税込439
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    229税込252
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    37,980税込41,778
    1パック(10個)
    当日出荷
    TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
    使用温度範囲(℃)-10~50出力(センサ)最大5V対応TGS26シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応操作回路電圧(V)DC5±0.05グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    厚さ(mm)【断熱壁】0.08【外被】青長さ(m)100規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠シリーズ44A0111定格電圧600 V acmm絶縁体PVF機能難燃性、低煙密度、自消性AWG26導体構成(本/mm)19/38RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅素線の種類38 AWG最大動作温度(℃)150
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷から61日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    【外被】赤長さ(m)100規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠シリーズ44A0111定格電圧600 V acmm絶縁体PVF機能難燃性、低煙密度、自消性AWG26導体構成(本/mm)19/38RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅素線の種類38 AWG最小動作温度(℃)-65
  • OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    689,800税込758,780
    1セット(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Micro-Dコネクタ GLENAIR

    Micro-Dコネクタ

    GLENAIR
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    709税込780
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • Sensor module Figaro

    Sensor module

    Figaro
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

    LEMO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    9,880税込10,868
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
  • TE Connectivity コンタクト引抜工具 CPC, Mシリーズ 圧着 26 → 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コンタクト引抜工具 CPC, Mシリーズ 圧着 26 → 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリーズCPC, M使用工具抜き取り工具端子26 → 14AWG
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    64,980税込71,478
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
    主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
  • RD Dシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Dシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64

    七星科学研究所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ64形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 ロジックコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • PLC Modicon M262 モーションコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 モーションコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM 摂津金属工業

    インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。 インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。 すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

m26 ボルト特集
おすすめ人気ランキング
制御機器