カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(11)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(62)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(23)
        • 産業用PC用品(17)
        • 電子部品(オンボード)(196)
        • 検出・センサ(39)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(11)
        • 電源(制御機器)(8)
        • 冷却(制御機器)(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M4-40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から85日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
WatchGuard Firebox M440本体 +Standard Support 3年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard Firebox M440本体 +Standard Support 3年間ライセンス付WatchGuard
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
強力な防御、高性能、柔軟な管理ツールといった特徴を備えているだけでなく、25個の1 Gb イーサネットポートと2つの10 Gb SFP+(ファイバ)ポートにより、極めて高いポート密度を提供します。
WatchGuard Firebox M440本体 +Basic Security Suite 3年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard Firebox M440本体 +Basic Security Suite 3年間ライセンス付WatchGuard
2,298,000税込2,527,800
1個
5日以内出荷
強力な防御、高性能、柔軟な管理ツールといった特徴を備えているだけでなく、25個の1 Gb イーサネットポートと2つの10 Gb SFP+(ファイバ)ポートにより、極めて高いポート密度を提供します。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard Support WatchGuardTrade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard SupportWatchGuard
779,800税込857,780
1個
5日以内出荷
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard Support。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite WatchGuardTrade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security SuiteWatchGuard
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite。
WatchGuard Firebox M440本体 +Standard Support 1年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard Firebox M440本体 +Standard Support 1年間ライセンス付WatchGuard
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷
強力な防御、高性能、柔軟な管理ツールといった特徴を備えているだけでなく、25個の1 Gb イーサネットポートと2つの10 Gb SFP+(ファイバ)ポートにより、極めて高いポート密度を提供します。
WatchGuard Firebox M440本体(HA用) + Standard Support 1年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard Firebox M440本体(HA用) + Standard Support 1年間ライセンス付WatchGuard
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M440 High Availability with 1-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M440本体(HA用) + Standard Support 3年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard Firebox M440本体(HA用) + Standard Support 3年間ライセンス付WatchGuard
799,800税込879,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M440 High Availability with 3-yr Standard Support。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite WatchGuardTrade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security SuiteWatchGuard
1,998,000税込2,197,800
1個
5日以内出荷
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite。
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mmRS PRO
8,398税込9,238
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz RS PRORS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHzRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボンコモン端子台 TNC40U(M4タイプ)ユーボン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×10絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)40(通電)定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)最大5.5材質本体、カバー:ポリカーボネート
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
3M 3341-32 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw), UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ 3M3M 3341-32 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw), UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ3M
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = ジャックソケットスクリュースレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40ネジ長さ = 12.7mm全長 = 20.3mm素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = MDRヘッドスクリュー = マイナスねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = ミニDリボンコネクタシリーズ = 3341
リングターミナル 内径:6.1mm スタッド径:M6 1/4 1箱 40個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:6.1mm スタッド径:M6 1/4 1箱 40個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(40個)
7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.1mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M6 (1/4)●コンタクト材質:銅●厚さ:1.8mm●全長:33.2mm●コード番号:190-3173アズワン品番65-7652-75
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から42日以内出荷
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000FNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000FNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-340Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-340Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
339,800税込373,780特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から61日以内出荷
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRICロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)ARCOLECTRIC
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PROノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒RS PRO
6,500税込7,150
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40STELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12MDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12MDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V AC、150.0 V DC動作温度 Min = -40℃オス、 M12 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器