カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(24)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(27)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(369)
        • 検出・センサ(197)
        • 制御機器・PLC・リレー(13)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 電源(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M8 12mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
欠品中
仕様ねじサイズ = M8内径 = 8.1mm本体外形寸法 = 10mm本体長さ = 12mmフランジ直径 = 14.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×12mm
25x12mm/M 8 スイッチドッグ エスコ25x12mm/M 8 スイッチドッグエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
M4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×12mm
M5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×12mm
ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒 RS PROノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒RS PRO
4,220税込4,642
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M8 x 12ネジ径 = M8ネジ長さ = 12mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = 真鍮色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M6, 12mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M6, 12mmRS PRO
3,698税込4,068
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M6内径 = 6.1mm本体外形寸法 = 8mm本体長さ = 12mmフランジ直径 = 12.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 12mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 12mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から30日以内出荷
検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8
ケージナット スチール RS PRO M8 亜鉛めっき仕上げ RS PROケージナット スチール RS PRO M8 亜鉛めっき仕上げRS PRO
3,500税込3,850
1袋(50個)
7日以内出荷
呼び径 = M8全体の幅 = 16.58mmカットアウト寸法 = 12.8 x 12.8mm材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 12.8mmカットアウト幅 = 12.8mmパネルの厚さ最大 = 3.2mmパネルの厚さ最小 = 1.83mmRS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。特長と利点:. これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。 亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。 フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 . 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mmRS PRO
3,900税込4,290
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mmアズワン品番65-7325-26
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 12mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:9mm●コード番号:184-1898アズワン品番65-7912-72
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現します E2A シリーズは、IP67 及び IP69K に準拠し、湿潤環境で最高の保護を実現しています
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7741アズワン品番65-7273-53
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mmアズワン品番65-7268-24
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mmomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
E3ZM-V ステンレススチール拡散アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答 2 点教育とリモート自動ティーチ機能を備えた使いやすい製品です 最高の防水性が得られる IP67 及び IP69K に準拠しています 10 → 30 V dc 給電 458-238 及び 458-222 はフライングリードタイプです 458-232 及び 458-226 は M8 コネクタタイプです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-238アズワン品番65-7265-22
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)廣杉計器(2件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mmomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
E3ZM-V ステンレススチール拡散アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答 2 点教育とリモート自動ティーチ機能を備えた使いやすい製品です 最高の防水性が得られる IP67 及び IP69K に準拠しています 10 → 30 V dc 給電 458-238 及び 458-222 はフライングリードタイプです 458-232 及び 458-226 は M8 コネクタタイプです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-222アズワン品番65-7303-50
Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8AVISHAY
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 2525長さ = 6.7mm奥行き = 3mmシールド = あり許容差 = ± 20%シリーズ = IHLPインダクタ構造 = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC外側リング直径 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:12mm レシーバ 1袋 5個入 TDKスルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:12mm レシーバ 1袋 5個入TDK
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品
仕様●インダクタンス:8.32 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:980mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:12 (Dia.) x 0.34mm●直径:12mm●高さ:0.34mmアズワン品番65-7132-44
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 SICK近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅SICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジング、PTFE コーティング、及び黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:57mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9751アズワン品番65-7297-99
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-76
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-28
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9435アズワン品番65-7352-38
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1842アズワン品番65-7336-85
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄, 12AWG to 10AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄, 12AWG to 10AWGRS PRO
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 34mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1809アズワン品番65-7319-68
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L42MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1806アズワン品番65-7336-06
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7353-06
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9112アズワン品番65-7350-37
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-75
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器