絞り込み
極数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
ブランド
  • 富士電機(6)
  • 内外電機(38)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 音羽電機工業(9)
  • SIEMENS(6)
  • GSユアサ(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • ABB(1)
  • EATON(イートン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(39)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MCCB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • mccb 配線用遮断器
  • mccb 遮断機
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160縦(mm)1600横(mm)500分岐回路数12分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
  • S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
  • H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • 免雷カウントSPD 音羽電機工業

    免雷カウントSPD

    音羽電機工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819アズワン品番65-8078-98
  • 免雷ブレーカSPD劣化接点有 音羽電機工業

    免雷ブレーカSPD劣化接点有

    音羽電機工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-5~40適合電線(mm2)8~22取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロール用アクセサリ Sentron 3KC9 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ Sentron 3KC9

    SIEMENS
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3KC ATC6300 LCD 144 x 144 mm 転送制御デバイスで、MCCB, ACB, LBS の制御用により主電源とスタンバイ電源間の負荷転送に使用します。CE 及び EAC 認定 IP40 保護等級
    仕様●種類:トランスファースイッチング機器●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8068アズワン品番65-7815-23
  • 免雷ブレーカSPD劣化接点無 音羽電機工業

    免雷ブレーカSPD劣化接点無

    音羽電機工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能。大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下。劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き。 RoHS規制物質対応
    仕様定格短絡電流ISCCR 線間:80kA保護等級外郭:IP20公称放電電流(8/20μs)(kA)25 In 対地間電圧防護レベル(V)Up 対地間:1300以下耐インパルス電流(kA)(10/350μs)Iimp 対地間:25最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC
  • BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機

    BW/EWシリーズ用端子カバー

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    6日以内出荷
    盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14出力端子劣化接点:〇公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
  • 分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業

    分離器内蔵協約寸法SPD

    音羽電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
  • 免雷分離器SPD劣化接点有 音羽電機工業

    免雷分離器SPD劣化接点有

    音羽電機工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    6日以内出荷
    SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    出力端子劣化接点:有り最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
  • 免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業

    免雷分離器SPD劣化接点無

    音羽電機工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    6日以内出荷
    SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
  • 電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機

    電灯分電盤用漏電遮断器

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機

    電灯分電盤用オートブレーカ

    富士電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • Q形動力分電盤 内外電機

    Q形動力分電盤

    内外電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
  • Q形動力分電盤下部スペース付 内外電機

    Q形動力分電盤下部スペース付

    内外電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤 内外電機

    動力分電盤

    内外電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤動力2系統 内外電機

    動力分電盤動力2系統

    内外電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)600主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
  • Q形動力分電盤屋外用 内外電機

    Q形動力分電盤屋外用

    内外電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤 内外電機

    動力分電盤

    内外電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
  • Q形テナント用動力分電盤 内外電機

    Q形テナント用動力分電盤

    内外電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤 内外電機

    動力分電盤

    内外電機
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤下部スペース付 内外電機

    動力分電盤下部スペース付

    内外電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤 内外電機

    動力分電盤

    内外電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
  • Q形動力分電盤 内外電機

    Q形動力分電盤

    内外電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • Q形動力分電盤横スペース付 内外電機

    Q形動力分電盤横スペース付

    内外電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • Q形動力分電盤屋外用 内外電機

    Q形動力分電盤屋外用

    内外電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
  • 動力分電盤横スペース付 内外電機

    動力分電盤横スペース付

    内外電機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160縦(mm)1200横(mm)950分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
  • 動力分電盤下部スペース付 内外電機

    動力分電盤下部スペース付

    内外電機
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mcc シノ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器