カテゴリ
すべてのカテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
(5)
電源(制御機器)
(5)
絞り込み
ブランド
日本ケミコン
(5)
BOURNS
(3)
ユーボン
(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(6)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(9)
1,500-10,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
"MF250"
制御機器
:「MF250」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
商品豆知識
直列回路とは
電気回路の種類
回路の種類
交流回路とは
直流回路とは
プリント配線板とは
遮断回路とは
電気のおはなし
電気回路測定の心得
回路とは
分岐回路とは
並列回路とは
もっと見る
10
件中 1~10件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品(オンボード)
(5)
電源(制御機器)
(5)
カテゴリ:
制御機器
すべて解除
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812
BOURNS
¥
719
税込
¥
791
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様
動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
電流(A)
最大100
定格電圧(V)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
EMVE250ADA330MF55G
日本ケミコン
¥
419
税込
¥
461
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)
6.3×5.2
電圧
25Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.2
シリーズ
MVE
寿命
1000h
許容差
±20%
極性
極性
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(mA)
50rms
静電容量(μF)
33
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
1.9
バスケットへ
ガラス管ヒューズ (AC250V)
ユーボン
(5件のレビュー)
¥
959~
税込
¥
1,055~
1袋(10本)
当日出荷
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
バリエーション一覧へ(25)
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン
(1件のレビュー)
¥
489~
税込
¥
538~
1袋(10本)
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
バリエーション一覧へ(8)
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A
BOURNS
¥
569~
税込
¥
626~
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 30V動作時間 = 10.3s保持電流 = 2.5A電流 Max = 40 A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.025Ω最大抵抗 = 70mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 56μF
日本ケミコン
¥
1,898
税込
¥
2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
アルミニウム電解コンデンサ 25V 47UF)
日本ケミコン
¥
70
税込
¥
77
1個
5日以内出荷
バスケットへ
アルミ電解コンデンサー
日本ケミコン
¥
78
税込
¥
86
1個
5日以内出荷
105℃ 1,000~2,000時間。
仕様
●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個
アズワン品番
67-0359-38
バスケットへ
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425
BOURNS
¥
529
税込
¥
582
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 15V動作時間 = 25s保持電流 = 2.5A電流 Max = 100 A長さ = 9.5mm高さ = 3mm幅 = 6.71mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.024Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3425℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
日本ケミコン
¥
319
税込
¥
351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器
はんだ関連・静電気対策用品
おすすめ人気ランキング
側溝250
φ250
250tr
gb250
l250
nf25
nf250-cv
nf250 cw
硬木250