カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(11)

制御機器 :「MH-125」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA MH CONNECTORSMH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRAMH CONNECTORS
169税込186
1個
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)Murata Power Solutions
649税込714
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 57A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 15.8MHzリード間隔 = 16.7mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5Aリード径 = 2mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 21A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6.83mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 5.61MHzリード間隔 = 17.6mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5A末端仕様 = スルーホール実装mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, Socket MH CONNECTORSミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, SocketMH CONNECTORS
2,610税込2,871
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHVWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

skh-12特集
おすすめ人気ランキング
制御機器