カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(24)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「MH6-1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ MH CONNECTORSMH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズMH CONNECTORS
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 6A, 13mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 6A, 13mΩWURTH ELEKTRONIK
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 25mm奥行き = 17mm高さ = 26.5mm寸法 = 25 x 17 x 26.5mmリードピッチ = 10.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ MH CONNECTORSMH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズMH CONNECTORS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6Ω WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6ΩWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 290mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -25℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 9.4nF 1 mH 0.74 mA 1MΩ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 9.4nF 1 mH 0.74 mA 1MΩRoxburgh EMC
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.5W 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.5W 1MΩSCHAFFNER
159,800税込175,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●高さ: 29.3mm●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.5W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2020シリーズ. FN2020フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできるようになっており、Bタイプ(医療オプション)やAタイプ(安全オプション)も用意されています。 FN2020フィルタはすべて、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。. 相-ニュートラル間の高静電容量によって、優れた差動モード性能を実現 0.25インチのファストン端子経由で接続RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.7W 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.7W 1MΩSCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●高さ: 24.3mm●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.7W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A DINレール 1μF 1.4 mH 1.46 mA 0.68W 19mΩ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A DINレール 1μF 1.4 mH 1.46 mA 0.68W 19mΩRoxburgh EMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 0 → 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●寸法: 80×22.5×93mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 19mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102KBOURNS
9,798税込10,778
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。最小品質ファクター = 30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.5 / 1.0 mA Single Stage 1MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.5 / 1.0 mA Single Stage 1MΩRS PRO
219,800税込241,780
1箱(144個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ62、奥行き46、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8mH 0.5mA Two Stage 1MΩRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR>R2:2.2MΩRS PRO
20,980税込23,078
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩSCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 7.8 mH, 110 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 7.8W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.8 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.8 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩRS PRO
189,800税込208,780
1箱(108個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.1μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.22μF 2*5.6 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 1MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.22μF 2*5.6 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 1MΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.22μF、インダクタンス2*5.6 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-9VKEMET
789税込868
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1 BOURNSBourns 通信用トランス,巻数比 1:1BOURNS
14,980税込16,478
1袋(53個)
7日以内出荷
一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TIWURTH ELEKTRONIK
639税込703
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
テキストディスプレイ LOGO! SIEMENSテキストディスプレイ LOGO!SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1セット(40個)
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(9個)
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  9×6×4.8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mmEPCOS
279,800税込307,780
1リール(1500個)
7日以内出荷
長さ(mm)9奥行(mm)6高さ(mm)4.8シリーズB82793材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器