カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(8)

制御機器 :「MH6-1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 6A, 13mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 6A, 13mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 25mm奥行き = 17mm高さ = 26.5mm寸法 = 25 x 17 x 26.5mmリードピッチ = 10.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6Ω WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6Ω

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 290mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -25℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  9×6×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm

    EPCOS
    ¥279,800税込¥307,780
    1リール(1500個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)9高さ(mm)4.8奥行(mm)6シリーズB82793RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器