カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(62)
        • 検出・センサ(9)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(3)

制御機器 :「MPX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPX5100DP NXPMPX5100DPNXP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
MPX5050GP NXPMPX5050GPNXP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
MPX5700DP NXPMPX5700DPNXP
3,398税込3,738
1個
欠品中
MPX5010GP NXPMPX5010GPNXP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
MPX5700GP NXPMPX5700GPNXP
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPX5700AP NXPMPX5700APNXP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
MPX2010DP NXPMPX2010DPNXP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
onsemi アナログスイッチ 表面実装 MLP, 16-Pin, FSA2567MPX onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 MLP, 16-Pin, FSA2567MPXonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MLP寸法 = 3 x 3 x 0.75mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様--精度±1%出力電圧(V)1.25→13.8出力電流(A)0.8ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージWSON実装タイプ表面実装出力タイプ可変
Neutrik(ノイトリック) スピーカ用レセプタクル speakON 角型 4コンタクト(スピーカー2回線) NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) スピーカ用レセプタクル speakON 角型 4コンタクト(スピーカー2回線)NEUTRIK
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mmKEMET
399税込439
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-30
スピコンレセプタクル(オス) カナレ電気スピコンレセプタクル(オス)カナレ電気
449税込494
1個
3日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入KEMET
369,800税込406,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6972-63
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入KEMET
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-29
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm KEMET巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mmKEMET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:54A●パッケージ/ケース:2213 年●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:13mm●寸法:22.5 x 22 x 13mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-11
巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mmKEMET
419税込461
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-31
絶縁丸ポスト プラスネジタイプ 日東工業絶縁丸ポスト プラスネジタイプ日東工業
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイププラスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
MPXV7002DP NXPMPXV7002DPNXP
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPXH6400AC6U NXPMPXH6400AC6UNXP
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Pressure Sensor NXPPressure SensorNXP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
NXP 差圧センサ NXPNXP 差圧センサNXP
64,980税込71,478
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 差圧センサ NXPNXP 差圧センサNXP
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
出力電圧(Max)26mVセンサータイプ差圧センサ動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
NXP ゲージ 圧力センサ IC  50kPa NXPNXP ゲージ 圧力センサ IC 50kPaNXP
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP, 圧力センサ, 相対 NXPNXP, 圧力センサ, 相対NXP
66,980税込73,678
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:空気、流体材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.7V応答時間1ms許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:相対最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
71,980税込79,178
1セット(20個)
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
51,980税込57,178
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
NXP, 圧力センサ, 相対 NXPNXP, 圧力センサ, 相対NXP
81,980税込90,178
1セット(20個)
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdc応答時間1ms許容差±2.5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)50読取方式圧力:相対電気的接続基板実装最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
NXP ゲージ 圧力センサ IC  200kPa NXPNXP ゲージ 圧力センサ IC 200kPaNXP
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
最大オーバーロード圧力(kPa)800感度(mV/kPa)0.2実装タイプスルーホールパッケージケース344B-01ピン数(ピン)4長さ(mm)29.85幅(mm)8.26高さ(mm)29.34最高使用圧力(kPa)200動作供給電圧(V)DC16動作温度(℃)125出力電圧(V)-1mV~0.04最低使用圧力(kPa)0仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。RoHS指令(10物質対応)対応
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
61,980税込68,178
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 温度補償型 圧力センサ IC NXPNXP 温度補償型 圧力センサ ICNXP
64,980税込71,478
1セット(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPXM2010GS FREESCALEMPXM2010GSFREESCALE
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
MPXV2010DP NXPMPXV2010DPNXP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor USB ハブコントローラ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor USB ハブコントローラON SEMICONDUCTOR
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
NXP 気圧センサ  20 → 100 kPa  4-Pin ケース344F-01 NXPNXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01NXP
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
ON Semiconductor シングル4PDT アナログスイッチ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor シングル4PDT アナログスイッチON SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP  圧力センサ NXPNXP 圧力センサNXP
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4 Texas InstrumentsIC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4Texas Instruments
339税込373
1個
5日以内出荷
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-93
NXP, 圧力センサ, 絶対 NXPNXP, 圧力センサ, 絶対NXP
149,800税込164,780
1セット(40個)
7日以内出荷
気圧15~115kPaNXP較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.8V応答時間1ms許容差±1.5%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)115最小圧力(bar)0.15出力タイプアナログ
ON Semiconductor FLXHシリーズ 双方向 電圧レベルシフタ 信号トランスレータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor FLXHシリーズ 双方向 電圧レベルシフタ 信号トランスレータON SEMICONDUCTOR
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPXH6115AC6U NXPMPXH6115AC6UNXP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mpx-1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器