カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(8)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)

制御機器 :「MS3108」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
969税込1,066
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
N/MS型丸形コネクタ JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタJAE(日本航空電子工業)
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷
ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronicsシグナルコンディショナ PR ElectronicsPR Electronics
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
N/MS型丸形コネクタ 17極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 17極JAE(日本航空電子工業)
1個
欠品中
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2220-09
制御機器・PLC・リレー JAE(日本航空電子工業)制御機器・PLC・リレーJAE(日本航空電子工業)
1セット(50個)
欠品中
用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器シェルサイズ適用:N/MS3102A 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3101B 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3106B・N/MS3108B 結線部分用=18RoHS指令(10物質対応)対応
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップJAE(日本航空電子工業)
1個
欠品中
用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器