カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(41)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(178)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(1)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「MTS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
レンズユニット引外し工具 IDEC(和泉電気)レンズユニット引外し工具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質ゴム製、金属(リング)寸法(mm)10×Φ18
抵抗付接地棒 ムサシインテック抵抗付接地棒ムサシインテック
36,980税込40,678
1個
欠品中
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った絶縁耐力試験後の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
レンズユニット取外し工具 IDEC(和泉電気)レンズユニット取外し工具IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
抵抗付接地棒 ムサシインテック抵抗付接地棒ムサシインテック
51,980税込57,178
1個
当日出荷
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
Toshiba  フェライトコアサンプルキット 東芝Toshiba フェライトコアサンプルキット東芝
18,980税込20,878
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。キット内容可飽和コアRoHS指令(10物質対応)対応
Transcend SSD 内蔵 TRANSCENDTranscend SSD 内蔵TRANSCEND
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
小型のプッシュオン式コネクタ 基板実装用
表面処理AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~26.5インピーダンス(Ω)50
KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール 川口電機製作所KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール川口電機製作所
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュール メカトラックスslee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュールメカトラックス
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。 Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。) DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。 電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。 動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)
セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く)出力5V/3A (定格)入力電圧(V)6~24消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時)動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境ROHS、鉛フリー1RoHS指令(10物質対応)対応消費電流10μA以下(入力電圧12V時)
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)日精電機[制御機器]
169税込186
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル
仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0488アズワン品番65-7560-48
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
47税込52
1個
7日以内出荷
Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6729アズワン品番65-7676-16
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6730アズワン品番65-7696-11
Lorlin ロータリスイッチ 7極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 7極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型プラグインタイプ信号変換器 K3FMシリーズ omron(オムロン)超小型プラグインタイプ信号変換器 K3FMシリーズomron(オムロン)
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 8極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 8極LORLIN
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
Samtec ピンヘッダ TSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSシリーズSAMTEC
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器