カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(66)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(6)
        • 電源(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「NCM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB4011NCM NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)SB4011NCMNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
DCモーター 12V 0.25 Ncm CanonDCモーター 12V 0.25 NcmCanon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
CN22 DC モータですDN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます
仕様●電源電圧:12 V●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレスアズワン品番65-7321-08
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, NCM6S1205EC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, NCM6S1205ECMurata Power Solutions
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 5.2kV dc●長さ: 32mm●シリーズ: NCM6●ロードレギュレーション: 0.01●医療規格認定: あり%●UL60950、UL60601 (第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~9 V、9~36 V、及び18~75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 % (標準) 5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm (保証値) 電圧低下ロックアウト 制御ピンオプションRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, NCM6D0515EC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, NCM6D0515ECMurata Power Solutions
59,980税込65,978
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 9 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 10.75mm●シリーズ: NCM6●ロードレギュレーション: 0.002●最低温度: -40℃●UL60950、UL60601 (第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~9 V、9~36 V、及び18~75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 % (標準) 5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm (保証値) 電圧低下ロックアウト 制御ピンオプションRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズNidec
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズNidec
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:24.7 W●出力スピード:540 rpm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:56:4●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:2 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4510アズワン品番65-7361-70
RS Pro トルクドライバ 1/4インチ 六角 クイックセット、マイナー 20 → 120Ncm RS PRORS Pro トルクドライバ 1/4インチ 六角 クイックセット、マイナー 20 → 120NcmRS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様トルク範囲 = 20 → 120Ncmタイプ = クイックセット、マイナードライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチ全体長さ = 169 mm精度 = ±6 %These Drivers must be pre-set using a suitable Torque Analyser. See Analyser range for details. RS Pro Quickset Drivers. Quickset Standard Torque Drivers which enable any consumer to deliver the correct torque with confidence regardless of task and operator skill level. They are fast and accurate to set, using the quick and clear to read ’micrometer ’ setting scale. Features and Benefits Calibrated 'micrometer' style vernier scales Torque value easily set using the ribbed adjusting collar Precision radial ball clutch and cam design Bi-directional mechanism signals when set torque has been achieved hexagon drive
RS Pro トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能、マイナー 2 → 135Ncm RS PRORS Pro トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能、マイナー 2 → 135NcmRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様トルク範囲 = 2 → 135Ncmタイプ = プリセット可能、マイナードライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチ全体長さ = 111 mm精度 = ±6 %RS品番< 342-5503') 342-5503/、< 342-5519') 342-5519/、< 469-6683') 469-6683/は、プリセット可能が可能なトルク製品です。メーカーのCalibration Laboratoryでこれらの製品を較正する場合は、同じシリーズの機器でプリセットされたトルク値が1つ必要なことに注意してください。 (現在設定可能な最も低いトルク値は14 cNmです)。 お問い合わせ先(メール): Calibration.UK@rs-components.com (TEL): 01536 405545 (必須のトルク値セットポイント及びお客様販売時の照合番号も合わせてお知らせください)。. RS Proプリセット可能トルクドライバ. インチ六角ドライブ トルクに到達したときの双方向の機械的信号 精密なラジアルボールクラッチ及びカム設計 エンドキャップにより、プリセットされた機構を保護し、不正操作を防止 アダプタ品番< 769-002') 769-002/及びアナライザ< 252-185') 252-185/をそれぞれ使用してドライバをプリセット
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズNidec
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149MICROMOTORS
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 50 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-1470 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 50 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-1470MICROMOTORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 1.6 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 1470.82:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 30 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5MICROMOTORS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
れんら君多点タイプ NKEれんら君多点タイプNKE(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個(110g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
Neutrik XLRコネクタ NEUTRIKNeutrik XLRコネクタNEUTRIK(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸 変換アダプタRF SOLUTIONS
869税込956
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
UNCM-RP11用端子台オプション NKEUNCM-RP11用端子台オプションNKE
7,998税込8,798
1個(210g)
5日以内出荷
用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
エンジニアリングソフトウェア 三菱電機エンジニアリングソフトウェア三菱電機
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
Siretta  アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
11日以内出荷
シャフトカップリング シャフト適合 SICKシャフトカップリング シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
バーカップリング、シャフト径: 10 mm / 10 mm 最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 速度: 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク: 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0139アズワン品番65-7314-34
交換用モジュール シャフト適合 SICK交換用モジュール シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
クロススロットカップリング、シャフト径 6 mm / 6 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 最大速度 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0135アズワン品番65-7315-22
シャフトカップリング シャフト適合 SICKシャフトカップリング シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
バーカップリング、シャフト径 6 mm / 10 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.3 mm、アングル ± 3 ° 最大回転数 10.000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm、材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミニウム、ポリアミドガラス繊維強化●コード番号:225-0137アズワン品番65-7312-30
押しボタンベゼル EAO押しボタンベゼルEAO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
EAO フロント保護リングは黄銅製で、クロム製です。透明なシリコンメンブレン(海水に対する耐性あり)、-40 ℃ → +85 ℃アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリングIP67 (フロント)保護 突出型デザイン
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:IP67 保護等級の前面照明付き照光式押ボタン用です●コード番号:200-4108アズワン品番65-7804-45
Elma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01 ELMAElma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01ELMA
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで
仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)2定格電圧(V)500保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応接触仕様ノンショートコンタクト定格電流(A)2
スイッチモジュールベゼル EAOスイッチモジュールベゼルEAO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
透明なシリコン膜付き アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリング 組み立てる前に、スイッチのフラットガスケットを取り外してください。 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●種類:ベゼルセット●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●コード番号:175-7887アズワン品番65-7799-90
シャフトカップリング シャフト適合 SICKシャフトカップリング シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
バーカップリング、シャフト径 8 mm / 10 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.3 mm、アングル ± 3 ° 最大回転数 10.000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm、材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミ、ガラス繊維強化ポリアミドアズワン品番65-7315-30
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)片側BNCミノムシ クリップCONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mm SICKアブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mmSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 操作トルクは 0.6 Ncm です
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:71.5mm●コード番号:201-3658アズワン品番65-7347-21
アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:10mm SICKアブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:10mmSICK
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 動作トルクは 0.3 Ncm です
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:65mm●コード番号:201-3657アズワン品番65-7347-20
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V Mellor ElectricDCモーター Mellor Electric ブラシ 24VMellor Electric
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ DOGA DOGADCギアモータ DOGADOGA
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター 12V CanonDCモーター 12VCanon(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド omron(オムロン)超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッドomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタ omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類パネルマウントアダプタ
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニット omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニットomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類コントローラリンクユニット
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から42日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器